ホンダ CBR250RR [250cc] 2023-25年式 マフラー

MC51 PGM-FI

ホンダ CBR250RR [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC51 原動機型式 MC51E 直列2気筒 水冷
フレームNo MC51 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,065
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
SILMAR9C9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 MC51 ~ 2025/3月
カラー変更
・マットビュレットシルバー
・パールグレアホワイト
・グランプリレッド
2023 ~ 2024 MC51 1500001 ~ 2023/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
外観にレイヤー構造採用。ショーワ(日立Astemo株式会社)製SFF-BP倒立フロントフォーク採用。
Hondaセレクタブルトルクコントロール、ハザードランプ、エマージェンシーストップシグナル標準装備。
カラー設定
・グランプリレッド
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000012 1セット(2個) ホンダ XH-12 RVF400/ホーネット250/FTR223/CB223S等

2. マフラージョイントパッキン KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントパッキン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
973-1000010 1セット

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-11012 1個 ホンダ車用 H-12

4. スリップオンマフラー(S/O) カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 96,980 税込106,678
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。AKRAPOVICのマフラーは一部を除きレース専用品です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H2SO6-APC 1個 CBR250RR 17-25

5. オプション ヘッダーパイプ (ステン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 78,980 税込86,878
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヘッダーパイプ (ステン) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
E-H2R3 1個 CBR250RR 17-25

6. (JMCA仕様)S/O カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 99,980 税込109,978
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)S/O カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-H2SO7-APCJPA 1個 CBR250RR 17-23(2BK-MC51/8BK-MC51)

7. 2017’~ CBR250RR SPEC-A  SLIP-ON  TWIN  TYPE-G JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 146,800 税込161,480
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR250RR SPEC-A SLIP-ON TWIN TYPE-G JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10265-02TGA 1個 チタン三角形2本出しアルミ削り出しエンドキャップ ゴールドに発色(陽極酸化処理) 2.6 チタン スリップオン 2017'~ CBR250RR 2BK-MC51

8. パワーボックス チタン&カーボン SP忠男

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス チタン&カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
CB2-PB-11 1個 ホンダ HONDA17~CBR250RR輸入/国内(パワーボックス)チタン&カーボンMC41/2BK-MC51

9. 2017’~ CBR250RR SPEC-A  SLIP-ON  カーボン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 64,980 税込71,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR250RR SPEC-A SLIP-ON カーボン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10265-01NCB 1個 カーボンΦ110×300 2.2 ステンレス S/O 2017'~ CBR250RR 【MC51】

10. 2017’~ CBR250RR SPEC-A  SLIP-ON  チタン JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR250RR SPEC-A SLIP-ON チタン JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10265-01NTB 1個 チタンΦ108×300 2.2 ステンレス S/O 2017'~ CBR250RR 【MC51】

11. 2017’~ CBR250RR SPEC-A  SLIP-ON  TYPE-S JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR250RR SPEC-A SLIP-ON TYPE-S JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10265-01NSB 1個 チタン三角形×300 2.3 ステンレス S/O 2017'~ CBR250RR 【MC51】

12. 2017’~ CBR250RR SPEC-A  SLIP-ON  TYPE-SA JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 74,980 税込82,478
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR250RR SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10265-01NSA 1個 チタン三角形×300 アルミ削り出しエンドキャップ 2.2 ステンレス S/O 2017'~ CBR250RR 【MC51】

13. 2017’~ CBR250RR SPEC-A  SLIP-ON  TWIN JMCAプレート付き ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 134,800 税込148,280
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 2017’~ CBR250RR SPEC-A SLIP-ON TWIN JMCAプレート付き 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
10265-02TTA 1個 チタン 三角形2本出し アルミ削り出しエンドキャップ 2.6 チタン スリップオン 2017'~ CBR250RR 2BK-MC51

14. パワーボックス(チタン/カーボン) SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 パワーボックス(チタン/カーボン) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
CB2-PB-11 1本 4ストスリップオン・ボルトオンマフラー、政府認証:1017021175 CBR250RR 17 2BK-MC51 加速排気騒音:77db、近接排気騒音:90db

戻る ページ 1 次へ