ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-25年式 マフラー

RD16 国内モデル PGM-FI ABS

ホンダ XL750 TRANSALP [750cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RD16 原動機型式 RD16E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RD16 - 1000001 ~ 排気量 754
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 18 70H WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,325
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
SILMAR8A9S 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 126 備考
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.40 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RD16 ~ 2025/5月 マイナーチェンジ(全高1455×210kg)
ヘッドライトデザイン(デュアルプロジェクターヘッドライト採用)、ウインドスクリーン形状(中央部にインテークダクト)変更。
前後サスペンションセッティング変更。
カラー追加
・パールディープマッドグレー(新色)
・ロスホワイト
2023 ~ 2024 RD16 1000001 ~ 2023/5月(全高1450×208kg)
水冷4stOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒。
大型ウインドスクリーン、5.0インチフルカラー液晶マルチインフォメーションディスプレイ
HSVCS(Hondaスマートフォンボイスコントロールシステム)採用。
エマージェンシーストップシグナル採用。
オートキャンセルウインカー、盗難抑止機構(HISS)、ETC2.0車載器など装備。
カラー設定
・ロスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. XH-22 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO XH-22 EXガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●お求め易い2ヶ/4ヶset販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。2ヶ1SET。シャドウ1100・VT1300CX/CR/CS等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
963-1000022 1個

2. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000008 1個 ホンダ JPH-8 Φ54.5×Φ48.5×20.5 18391-MEL-000

3. エキゾーストガスケット/1PCS           K-PIT KITACO

販売価格(税別) 659 税込725
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品!マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。●国内4メーカーに対応した豊富な種類!。●無駄なく必要な分だけ購入できる1ヶ販売!。※一部サイレンサー用やエキゾーストパイプ中間ジョイント用があります。○1ヶ販売。シャドウ1100・VT1300CR/CT/CS等

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量
70-963-11022 1個

戻る ページ 1 次へ