ホンダ CBR650R [650cc] 2024-26年式 マフラー

RH17 ■(STD)CBR650RAR ・(E-Clutch)CBR650RACR

ホンダ CBR650R [650cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH17 原動機型式 RH17E 直列4気筒 水冷
フレームNo RH17 - 1000001 ~ 排気量 648
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,120
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
IMR9E-9HES/VUH27ES 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,145
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.300 L
フィルタ
交換時
2.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2026 RH17 1000001 ~ STD(209kg)
2024/4月
外観一新。
型式変更、エンジン変更。(8BL-RH03/RH03E → 8BL-RH17/RH17E)。
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
ヘッドライトコンパクト形状へ変更。カウリング一新。
5インチフルカラーTFTメーター新採用。
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
2024 ~ 2026 RH17 1100001 ~ E-Clutch(211kg)
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御。
2024/4月
二輪車用有段式マニュアルトランスミッションのクラッチコントロールを自動制御することでライダーの手動によるクラッチレバー操作を不要。
カラー設定
・グランプリレッド(RACR-2J)
・マットバリスティックブラックメタリック(RACR-J)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥549 税込¥604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(4)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

戻る ページ 1 次へ