ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1999-07年式 マフラー

MC29 ■モデル名:VT250CX/1/5/7

ホンダ Vツインマグナ [250cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MC29 原動機型式 MC15E V型2気筒 水冷
フレームNo MC29 - 1500001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 17 61S TL 150/80 - 15 70S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,315
スプロケット
14 38 二次減速比 2.710
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター 1,000 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1050/1040 ブレーキ前:ダイレクト(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
477
レベル
(mm)
150
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2002 MC29 1500001 ~ 1519999 マイナーチェンジ
カラー設定
・キャンディフェニックスブルー・ブラック

99)VT250CX MC29-1500001-1509999
00)VT250C1 MC29-1510001-1519999
2003 ~ 2004 MC29 1520001 ~ 1529999 カラー変更
・パールクリスタルホワイト
2005 ~ 2006 MC29 1600001 ~ 1699999 マイナーチェンジ
カラー追加
・ブラック
2007 ~ 2007 MC29 1700001 ~ カラー変更
エンジン:ブラック塗装
2006/11/24

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-1000008 1セット(2個) ホンダ XH-08 CB400SF/CBR900RR(~'99)等

2. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

3. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 839 税込923
0営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-1000001 1個 ホンダ JPH-1 Φ31.5×Φ25.5×25.7 18391-HB7-000

4. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-11008 1個 ホンダ車用 H-08 29

5. スラッシュカットTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スラッシュカットTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HE1111S 1個 マグナ250/S ポリッシュ マグナ250/S ステンレス製 2重エキゾーストで中低速をトルクアップ

6. ドラッグマフラー バージョンZ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ドラッグマフラー バージョンZ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種 適合車種 仕様
HE1116S 1個 マグナ250/S ポリッシュ マグナ250/S ステンレス製 スリップオンタイプ、Φ120ビッグサイレンサ-で迫力ある重加速音

7. スラッシュカットTYPEⅢ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン スラッシュカットTYPEⅢ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2重エキゾーストで中低速をトルクアップ。情熱を秘めた静かで鋭い走り。きっとこの感動の中で多くのシーンに出会うだろう。たくさんの風に吹かれるだろう。実走とシャーシダイナモによるパワーチェックを繰り返し、車種・形状ごとにベストなサイレンサー構造を追究。

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HE1113S 1個 ステンレス製 2重エキゾーストで中低速をトルクアップ ポリッシュ マグナ250/S マグナ250/S

8. マフラーガスケット ホンダ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ホンダ 1セット(10枚)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4014 1セット(10枚) ホンダ 42.5×34×4

戻る ページ 1 次へ