ホンダ アフリカツイン650 [650cc] 1988-89年式 マフラー

RD03 ■モデル名:XRV650J

ホンダ アフリカツイン650 [650cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RD03 原動機型式 RC31E V型2気筒 水冷
フレームNo RD03 - 1000001 ~ 排気量 647
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/90 - 17 68S WT
バッテリー YB12A-B 全長 2,310
スプロケット
16 49 二次減速比 3.060
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 900
チェーン
サイズ 525 リンク数 124 備考
全高 1,320
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
656
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1989 RD03 1000001 ~ 1988/5月(限定500台)
トランザルプ600Vをベースとし、NXR750で得た技術をフィードバック。
排気量を647ccに拡大。
1気筒あたり3バルブ2プラグ方式、大型エアクリーナー、高効率マフラー、大容量(24L)燃料タンクと一体デザインのフレーム固定のフェアリング、大型アルミアンダーガード、大型リアキャリア、ナックルガード、など。
デュアルヘッドライト(35/35W)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 439 税込483
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.25(36)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK350-430-40 1個 18291-MV9-000 SUPER FOUR/NC31

戻る ページ 1 次へ