ホンダ 250T LAカスタム [250cc] 1982-87年式 マフラー

MC07 ■モデル名:(STD)CS250SC/D/E

ホンダ 250T LAカスタム [250cc] 1982-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC07 原動機型式 MC06E 空冷
フレームNo MC07 - 1000014 ~ 排気量 233
タイヤ
3.25 S 18 4PR TL 110/90 - 16 59S TL
バッテリー FB9-B 全長 2,030
スプロケット
二次減速比
プラグ
C7HSA 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 94 備考 83年Vベルト
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 143
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
135
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1987 MC07 ~ 1984/4月
ハロゲンヘッドライト採用(45W/45W)。
リアキャリア新採用。
1982 ~ 1983 MC07 1000014 ~ 1981/11月
4サイクルOHC2気筒。21馬力。
軽量アルミ製ブーメラン型コムスターホイール採用。
Fディスクブレーキにデュアルピストンキャリパー装備。
前後チューブレスタイヤ装着。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.25(36)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK320-400-40 1個 18291-MN5-650 GYRO UP/Canopy 29

戻る ページ 1 次へ