ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル NTB製

TD01 (後期)2st (STD)NJ50MDY/MD2/MD4/MD5/MD7 ・(BASIC)NJ50M2/M4/M5/M7

ホンダ ジャイロX [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-TD01 原動機型式 TD01E 2st単気筒 空冷
フレームNo TD01 - 2100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 41J WT 130/90 - 6 53J WT
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,700
スプロケット
二次減速比 3.538
プラグ
BR8HSA 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,405
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 100
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2007 TD01 2100001 ~ 2199999 STD(ウインドスクリーン/前後キャリア付)
(後期_Y型)高1405×100kg
スタンダード・グリップヒーター装備タイプ
1999/12月 マイナーチェンジ
排ガス規制適合。
4.5ps→5.0ps、Rタイヤ変更、ドライブベルト材質変更。
二次空気導入装置(エアインジェクションシステム)、マフラー内酸化触媒採用、など。
カラー設定
・シャスタホワイト
2002 ~ 2002 TD01 2200001 ~ 2299999 Basic(ウインドスクリーン/リアキャリア無)廉価版
(後期_2型)高1030×99kg
2002/6月
カラー設定
・ファイティングレッド
・シャスタホワイト
2003 ~ 2004 TD01 2200001 ~ 2299999 STD
ベーシック(ウインドスクリーン/リアキャリア無)設定追加に伴い、従来モデルはスタンダードと呼ばれるようになる。
2003 ~ 2007 TD01 2400001 ~ STD/Basic
(後期_4型)NJ50MD4/M4
TD01-2400001-2499999
(後期_5型)NJ50MD5/M5
TD01-2500001-2599999
(後期_7型)NJ50MD7/M7
TD01-2600001-

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
4営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-029F 1本 ホンダ 45450-GG2-J10 ジャイロX NJ50MDY フロント

2. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
4営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-040R/F 1本 ホンダ 43450-GG2-J10 ジャイロX郵政 TD01 NJ50MDY-IVJ、ジャイロX郵政 TD01 NJ50MDY-YA、ジャイロX TD01 NJ50MDP/R/Y、ジャイロX TD01 NJ50M2/4/5/7、ジャイロX TD01 NJ50MD2/4/5/7 リア/ファースト

3. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-040R/S 1本 ホンダ 43440-GG2-J10/43440-GG2-11 ジャイロX郵政 TD01 NJ50MDY-IVJ、ジャイロX郵政 TD01 NJ50MDY-YA、ジャイロX TD01 NJ50MDP/R/Y、ジャイロX TD01 NJ50M2/4/5/7、ジャイロX TD01 NJ50MD2/4/5/7 リア/セカンド

4. ブレーキケーブル NTB

販売価格(税別)    
NTB ブレーキケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応【用途】ビジネス・スクーター用

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
BCH-040R/F 1本 ホンダ 43450-GG2-900 ジャイロX郵政 TD01 NJ50MDY-IVJ、ジャイロX郵政 TD01 NJ50MDY-YA、ジャイロX TD01 NJ50MDP/R/Y、ジャイロX TD01 NJ50M2/4/5/7、ジャイロX TD01 NJ50MD2/4/5/7 リア/ファースト

戻る ページ 1 次へ