ホンダ フォルツァX [250cc] 2004-07年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ALCANhands製

MF08 PGM-FI ■STD

ホンダ フォルツァX [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF08 原動機型式 MF08E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF08 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S 全長 2,165
スプロケット
二次減速比 2.642
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1800/1780 ブレーキ前:ダイレクト(L)1250 ブレーキ後:マスターからジョイント700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
166±2.5
レベル
(mm)
89
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 MF08 1000001 ~ 2004/4月 フルモデルチェンジ
ベーシックスポーティータイプ。
バックボーンフレーム、前後サス、ホイール新設計。2灯ヘッドライト(60/55W)、左右分割2眼テールランプ、ブラックスモークメーターバイザー、4連メーターなど装備。
Hondaスマートカードキーシステム採用。
カラー設定
・サイバーシルバーメタリック
・パールミルキーホワイト
・ピュアブラック
2006 ~ 2006 MF08 1300001 ~ 2006/5月 モデルチェンジ
メーターバイザー、ガーニッシュ、ヘッドライト形状変更。
左右テールランプユニット(リアカウルビルトイン)をクリアレンズ変更、内部ストップランプ、ウィンカーデザインを丸型へ、LED(片側9個)採用。
カラー設定
・ピュアブラック
・パールミルキーホワイト
2007 ~ 2007 MF08 1400001 ~ 2007/02/19

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS145 ALCANhands

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS145 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS145A00 1本

2. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS145 ALCANhands

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS145 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS145A15 1本

3. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS145 ALCANhands

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
2営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS145 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS145A30 1本

4. Pブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
2営業日後以内
ALCANhands Pブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM145PB00 1本 ホンダ メッシュアウター FORZA X/04Y-07Y/MF08 1840

5. Pブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
ALCANhands Pブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB145PB00 1本 ホンダ ブラックアウター FORZA X/04Y-07Y/MF08 1840

6. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB145PB15 1本 FORZA[MF08] X/Z (0407) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840 150mmロング

7. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM145PB15 1本 FORZA[MF08] X/Z (04-07) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840 150mmロング

8. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB145PB30 1本 FORZA[MF08] X/Z (0407) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840 300mmロング

9. パーキングブレーキワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands パーキングブレーキワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM145PB30 1本 FORZA[MF08] X/Z (04-07) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 スロットル:A.1775/B.1735 Pブレーキ:1840 300mmロング

戻る ページ 1 次へ