ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ALCANhands製
AB26 ■モデル名:ST50S
ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1995 ~ 1999 | AB26 1000001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,898
税込¥3,188
ALCANhands
ブレーキワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB158B00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | ダックス/AB26/95Y | 1065 |
販売価格(税別)
ALCANhands
パーキングブレーキワイヤー
1本
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB158B10 | 1本 | DAX50[AB26](95) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | スロットル:A.725 クラッチ:1065 | 100mmロング |
戻る ページ 1 次へ