ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル TAKEGAWA(武川)製

JB05 ■(STD)Z125MAS/MAT

ホンダ モンキー125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB05 原動機型式 JB05E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB05 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
前 120/80 - 12 65J TL 後 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
前 14 後 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:800/785
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 JB05 1000001 ~ 2024/7月
型式変更(JB03→JB05)、エンジン型式変更(JB03E→JB05E)
カラー変更
・ミレニアムレッド2(R-408)
・パールカデットグレー(NH-B95P)
・シーンシルバーメタリック(NH-364N)
2026 ~ 2026 JB05 1100001 ~ 2026/3月
ミレニアムレッド2(継続色)は燃料タンク配色変更。
パールカデットグレー(継続色)は燃料タンクとRサススプリング配色変更。
カラー変更
・バナナイエロー(新色)
・ミレニアムレッド2(継続)
・パールカデットグレー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアブレーキホースキット(ノーマルキャリパー用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアブレーキホースキット(ノーマルキャリパー用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125・タイモデル(MLHJB02・03)・ダックス125

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0262 1セット

戻る ページ 1 次へ