ホンダ Sh mode [125cc] 2013-14年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル KITACO製
JF51 eSP PGM-FI
ホンダ Sh mode [125cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2014 | JF51 ~ | eSP搭載。 折りたたみ式フックをレッグシールドに採用。 シート下に18Lのスペースを確保。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
KITACO
<ステンメッシュ>フロントブレーキホース
1個
ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
【特長】ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。○2本1SET。○ホース長+フィッティング:。(メイン)895mm+A×1+B×1。(CBS)600mm+A×1+C×1。●下記の車両のフロントに適合。SHモード。JF51全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 773-1435100 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ