ホンダ AX-1 [250cc] 1989-98年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル KITACO製

MD21 ■モデル名:NX250K/R

ホンダ AX-1 [250cc] 1989-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD21 原動機型式 MD21E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD21 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/100 - 19 55P TL 後 120/90 - 16 63P TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,040
スプロケット
前 13 後 41 二次減速比 3.150
プラグ
CR9EH-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 126
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯138
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
412
レベル
(mm)
107
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.300 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1998 MD21 1100001 ~ エンジン特性変更、サスペンションセッティング硬めに変更、独立式ヘルメットホルダー(リアサイドフレーム)、左右独立式ウィンカーインジケーター(点滅表示灯)、など。
カラー設定
・トラッドブルー
・ロスホワイト
・オブシディアンブラック
1994 ~ 1998 MD21 1200001 ~ Fフォークアルミ地肌の表面仕上げ、バフ仕上げエキゾーストパイプ、前後アルミキャストホイールリム側面切削加工仕上げ、フロントとサイドカウル部ロゴ変更、など。
カラー変更
・ラピスブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. *ROD Cワイヤー AX-1 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *ROD Cワイヤー AX-1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
102-92-1666-00 1個

戻る ページ 1 次へ