ホンダ CB750F [750cc] 1982-85年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル BUILD A LINE(ビルドアライン)製

RC04 ■モデル名:CB750FC

ホンダ CB750F [750cc] 1982-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC04 原動機型式 RC01E 並列4気筒 空冷
フレームNo RC04 - 1036001 ~ 1043928 排気量 748
タイヤ
100/90 - 18 56H TL 130/80 - 18 66H TL
バッテリー FB14L-A2 全長 2,180
スプロケット
18 43 二次減速比 2.390
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 800
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 250
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,280 チョーク 900 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1080/1050 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)900・(L)950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1985 RC04 1036001 ~ 1043928 1982/6月 モデルチェンジ
空冷4サイクルDOHC並列4気筒16バルブエンジン搭載。
TRAC(トルク応答型アンチダイブ)機構装備、太径Fフォーク(φ39)、デュアルピストンキャリパーディスクブレーキ、リザーバータンク付リアクッション、F8インチホイール採用、など。
カラー設定
・赤×白
・青×白

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. アルミ (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準はクリアホース仕様です。スモークホース仕様は品番末尾に「S」をつけてご注文ください。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20511960 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

2. ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) スモーク 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20611960S 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

3. ステンBLK (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (リア) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ブラックホースのみの設定です。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20711961 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

4. アルミ (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (リア) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ブラックホースのみの設定です。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20511961 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

5. アルミ (リア) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (リア) スモーク 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20511961S 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

6. ステンBLK (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステンBLK (フロント) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。ブラックホースのみの設定です。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20711960 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

7. ステン (リア) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (リア) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準はクリアホース仕様です。スモークホース仕様は品番末尾に「S」をつけてご注文ください。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20611961 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

8. ステン (リア) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (リア) スモーク 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20611961S 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

9. アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) アルミ (フロント) スモーク 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20511960S 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

10. ステン (フロント) BUILD A LINE(ビルドアライン)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
BUILD A LINE(ビルドアライン) ステン (フロント) 1箱
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カシメ結合の採用や劣化に強い素材の選択など、機能部品としての確かな性能と安全性を持つイギリス グッドリッジ社のブレーキホース。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。車種別ボルトオンキットには、ホースのほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。標準はクリアホース仕様です。スモークホース仕様は品番末尾に「S」をつけてご注文ください。付属するフィッティングパーツは車種により異なります。また、純正の形状とは異なる場合があります。組付けにはモリブデングリスが必要です。取り廻し欄「スタンダード」とは、純正と同じラインを通るホースレイアウトです。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
20611960 1箱 CB750F/CB900F/CB1100F 79-84

戻る ページ 1 次へ