ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2
ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1992 ~ 1993 | Z50J 2000001 ~ 2006661 | 1992/4月 マイナーチェンジ 5型(通称12Vモンキー) 12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。 カラー設定 ・キャンディインペリアルブルー |
| 1993 ~ 1994 | Z50J 2100001 ~ 2114151 | 6型 1993/6月 サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。 カラー設定 ・キャンディインペリアルブルー(継続) |
| 1995 ~ 1995 | Z50J 2200001 ~ 2306110 | 7型 燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。 カラー追加 ・ホワイト×レッド |
| 1996 ~ 1996 | Z50J 2300001 ~ 2306110 | 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定) 燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。 エンジン外観ブラック塗装仕上げ。 |
| 1997 ~ 1997 | Z50J 2400001 ~ 2499999 | 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP) 1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。 ・セラミックホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6208 | 1個 | 300mmロング アウター長さ1055mm | ブラック | モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ | モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001- |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6208M | 1個 | 300mmロング アウター長さ1055mm | ステンレスメッシュ | モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ | モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001- |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6209 | 1個 | 300mmロング アウター長さ1030mm | ブラック | モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ | モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001- |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6209M | 1個 | 300mmロング アウター長さ1030mm | ステンレスメッシュ | モンキー.ゴリラ('84~'07:AB27 キャブ車)_フレームNO:Z50J-1600008~ | モンキー/ゴリラ(84-07/Z50J-1600008-/AB27-1000001- |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB120B00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | モンキー/ゴリラ -07Y | 730 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120B05 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120B10 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120B15 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120B20 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120B30 | 1セット |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種別 | 種類 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB120C00 | 1本 | ホンダ | クラッチワイヤー | ブラックアウター | モンキー/ゴリラ -07Y |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120C05 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120C10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120C15 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JB120C30 | 1本 |
【特長】高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM120B00 | 1本 | ホンダ | メッシュアウター | モンキー/ゴリラ -07Y | 730 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM120B10 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM120B20 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM120B30 | 1セット |
【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM120C00 | 1本 | ホンダ | メッシュアウター | モンキー/ゴリラ -07Y | 800 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM120C10 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM120C20 | 1本 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| JM120C30 | 1本 |
【特長】密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| SCH-66-012 | 1本 | ホンダ | モンキー Z50J/F.J.L..N.P.S.V |
【特長】密に編まれたステンレススチールによってカバーされています。このカバーは、上質な金属の輝きがあり、様々なダメージに対してプロテクト効果を発揮します。ア-マ-コートケーブルは、バイクの塗装面やクローム表面にキズがつくのを防ぐクリスタルクリアコーティングを施しています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| SCH-66-013 | 1本 | ホンダ | モンキーZ50J/F.Y1.2 |

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 906-1083211 | 1個 | モンキー・ゴリラ・(Z50J-1600008-・AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 270201 | 1個 | モンキー・ゴリラ (Z50J-1600008から) (AB27-1000001から) |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-9951 | 1本 | モンキー12V | ステンメッシュクラッチワイヤー | 755 | ノーマル長 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-9952 | 1本 | モンキー12V | ステンメッシュブレーキワイヤー | 733 | ノーマル長 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-9961 | 1本 | モンキー12V | ステンメッシュクラッチワイヤー | 805 | 50mmロング |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 種別 | 寸法(mm) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-9962 | 1本 | モンキー12V | ステンメッシュブレーキワイヤー | 780 | 50mmロング |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 909-1083092 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70510 | 1個 | モンキー(78-)/FIモンキー(09) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70512 | 1個 | モンキー(78-) |
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(NTB) | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11000042 | 1本 | BCH-042F | ホンダ | 45450-165-640 | モンキー(Z50J)中期 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種別 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15000002 | 1本 | ホンダ | クラッチケーブル | 22870-165-640 | モンキー(Z50J)中期/(AB27)全機種/ゴリラ |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 30100048 | 1個 | MONKEY 92-07 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 30100049 | 1個 | MONKEY 92-07 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | ノーマルアウター長(mm) | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| JB120B05 | 1本 | GORILLA[ゴリラ](99-(AB27) MONKEY Z50J [モンキー](84-98) MONKEY[AB27](99-) | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | *(モンキー・ゴリラAB27) スロットル:A.595 クラッチ:800 ブレーキ:730 *Z50J-1600008- *(モンキー・ゴリラZ50J) スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730 *モンキーバハ使用不可 | 50mmロング |