ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式 オイル・燃料関連パーツ DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 通称6Vモンキー 6V 2.6ps 5Lタンク ■モデル名:Z50JZ1/1L/2L/2/B1/BLA/C4/E4

ホンダ モンキー [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300017 ~ 1510400 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,340
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 845
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300017 ~ 1412278 1978/8月 フルモデルチェンジ
現行スタイル初期型、通称6Vモンキー。
遠心式クラッチ+3速ミッション。
5Lティアドロップ型タンク、サドル型シート装備。
シート、キャリア、マフラーガード、ウィンカー、ヘッドライト等デザイン見直し。
1979 ~ 1980 Z50J 1354719 ~ 1370528 1979/1月
初代メッキモンキー
初期型限定クロームメッキホイール仕様。
1979 ~ 1980 Z50J 1372989 ~ 1383548 マニュアル式クラッチ+4速ミッション。
1981 ~ 1981 Z50J 1412384 ~ 1428713 1981/3月 2型 ブラックモンキー
全身ブラックアウト(ホイール、エンジン本体にまで)
1982 ~ 1982 Z50J 1423514 ~ 1429113 2代目メッキモンキー 東京リミテッド
関東地区限定モデルでガソリンタンクに「TOKYO LTD」のロゴ。
限定クロームメッキホイール仕様。4速マニュアルクラッチMT装備。
1984 ~ 1984 Z50J 1429116 ~ 1437095 (63kg)
1984 ~ 1984 Z50J 1501051 ~ 1510400 2型最終型(63kg)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
93338 1個 ≪適合車種≫
■ モンキー(FI)
型式:Z50J9 フレームNo:AB27-1900001~
■ モンキー/ゴリラ(12V)
型式:Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo:Z50J-2000001~
型式:Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo:AB27-1000001~
■ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式:Z50JF/J/L フレーム'No:Z50J-1600008~1805927
■ モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
型式:Z50J/I/Z/B/C/E フレーム'No:Z50J-1300017~1510400
■ モンキーバハ
型式:Z50JM/N/P フレームNo:Z50J-1700001~
モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

2. ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
93339 1個 ≪適合車種≫
■ モンキー(FI)
型式:Z50J9 フレームNo:AB27-1900001~
■ モンキー/ゴリラ(12V)
型式:Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo:Z50J-2000001~
型式:Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo:AB27-1000001~
■ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
型式:Z50JF/J/L フレーム'No:Z50J-1600008~1805927
■ モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
型式:Z50J/I/Z/B/C/E フレーム'No:Z50J-1300017~1510400
■ モンキーバハ
型式:Z50JM/N/P フレームNo:Z50J-1700001~
モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

3. ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
24626 1個 モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

4. ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
26179 1個 モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)

戻る ページ 1 次へ