ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式 オイル・燃料関連パーツ TAKEGAWA(武川)製

MLHJC6181 タイ仕様 前期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC6181 - D5000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 MLHJC6181 ~
2013 ~ 2013 MLHJC6181 D5000001 ~ 2013/1月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズFR12インチタイヤ、倒立フロントフォーク、前後ディスクブレーキなど装備。
タンデム走行対応のロングシート。
カラー設定
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. コンパクト LED サーモメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクト LED サーモメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0007 1個

2. スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
01-16-0063 1個

3. オイルフィルターカバー(マグネット付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィルターカバー(マグネット付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
02-01-0221 1個

4. 軽量オイルフィルターローター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 軽量オイルフィルターローター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
02-10-0001 1個

5. コンパクトLEDサーモメーターキット (シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトLEDサーモメーターキット (シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0009 1個

6. コンパクトLEDサーモメーターキット (レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトLEDサーモメーターキット (レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0011 1個

7. コンパクトLEDサーモメーターキット2 (シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトLEDサーモメーターキット2 (シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0017 1個

8. コンパクトLEDサーモメーターキット2 (ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトLEDサーモメーターキット2 (ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0018 1個

9. コンパクトLEDサーモメーターキット2 (レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトLEDサーモメーターキット2 (レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】GROM(JC61/75/92)・モンキー125・CT125・ダックス125

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0019 1個

10. コンパクトLEDサーモメーターキット (ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトLEDサーモメーターキット (ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0010 1個

11. オイルキャッチタンクキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチタンクキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン内の圧力を逃がし、部品にかかる負担を軽減します。取付け場所はシュラウド左側の内部に収まり、車体の外観を崩すこと無く取付け出来ます。付属のキャッチタンクは、オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、ユニオンボスの内部構造により、キャッチタンクからのオイル排出を抑えます。アルミ削り出しブリーザーキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くブリーザーキャップを脱着することが出来ます。耐屈曲性に優れたクリアブラックブリーザーホースを採用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0026 1個

12. オイルキャッチタンクKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチタンクKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン内の圧力を逃がし、部品にかかる負担を軽減します。取付け場所はシュラウド左側の内部に収まり、車体の外観を崩すこと無く取付け出来ます。付属のキャッチタンクは、オイル・圧力をおさえるセパレーターをタンク内部に設けるのでは無く、ユニオンボスの内部構造により、キャッチタンクからのオイル排出を抑えます。アルミ削り出しブリーザーキャップには、スイベルタイプを採用することで、ホースを取外すこと無くブリーザーキャップを脱着することが出来ます。耐屈曲性に優れたクリアブラックブリーザーホースを採用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
07-05-0027 1個

戻る ページ 1 次へ