ホンダ ベンリィ90S [90cc] 1996-01年式 オイル・燃料関連パーツ TAKEGAWA(武川)製

HA03 (12V)■STD

ホンダ ベンリィ90S [90cc] 1996-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA03 原動機型式 HA03E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA03 - 1600005 ~ 排気量 85
タイヤ
前 2.50 - 17 38L WT 後 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,805
スプロケット
前 14 後 35 二次減速比 2.500
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 950
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
87.5
レベル
(mm)
122
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1997 HA03 1600005 ~ 1996/4月 スポーツ
車両重量83kg・乾燥重量78kg
空冷4サイクルOHC4単気筒。
ダブルシート、セミアップハンドル採用。
燃料タンクに専用立体エンブレム採用。
メッキ仕上バックミラー、ハーフチェーンケース採用。
カラー設定
・ブラック(前後フェンダーシルバー)
1998 ~ 2001 HA03 1700001 ~ 1998/3月 マイナーチェンジ
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクエンブレム変更。
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合車種
01-16-0066 1セット モンキー・CRF50F・カブ・DAX
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)
12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)
モンキーBAJA/R/RT(全車種)
Z50R(AB02-1000001~)
CRF50F(AE03-1400001~)
XR50R(AE03-1000001~)
CRF70F(DE02-1700001~)
XR70R(DE02-1000001~)
MAGNA50(AC13-1300010~)
CD50(CD50-1500001~)
CL50(CD50-4000001~)
Benly50S(CD50-2200005~)
CD90(HA03-1100005~)
12V DAX50(AB26-1000001~)
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)(C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999)
リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)
スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
ジョルカブ(AF53-1000001~)
シャリー50(CF50-3000031~)
Solo(AC17-1000001~)
スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999)
カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~)

2. SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約1.8倍増加を採用しております。適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合車種
01-16-0065 1セット 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)、モンキーBAJA/R/RT(全車種)、Z50R(AB02-1000001~)、CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、CRF70F(DE02-1700001~)、XR70R(DE02-1000001~)、MAGNA50(AC13-1300010~)、CD50(CD50-1500001~)、CL50(CD50-4000001~)、Benly50S(CD50-2200005~)、CD90(HA03-1100005~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、JAZZ(AC09-1000030~)、スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)、 (C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、シャリー50(CF50-3000031~)、Solo(AC17-1000001~)、スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999)、カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~)

戻る ページ 1 次へ