ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式 オイル・燃料関連パーツ

AC18 PGM-FI ■TypeD

ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC18 原動機型式 AC16E 4st単気筒
フレームNo AC18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 82
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 760
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017 AC18 1000001 ~ TypeD
2008/11月
STDをベースとし、前後ディスクブレーキ、アルミ製キャストホイール採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーのツートンシート、マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×バイブラントオレンジ
・グラファイトブラック×キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプキット(フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm付属) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エイプ系エンジンに装着することが出来る大容量オイルポンプキットです。エイプ100の純正オイルポンプと比較して、25%増の吐出量になります。排気量アップ等のチューニングにより、発熱量が多くなったエンジンにより多くのオイルを循環させることで、より一層冷却させます。TAKEGAWA製5ディスク強化クラッチキット(02-01-0310)と同時装着する事で1次減速比が変更され、オイルポンプ回転数を増速することが出来る為、更にオイル吐出量を増加することが出来ます。純正オイルポンプとの吐出量比較(エイプ50:106%増、エイプ100:25%増)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 付属品 適合車種
01-16-0061 1セット フラットスクリュー、ドリルΦ2.5mm Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR100 Motard(HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)

2. ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種 適合
93340 1個 APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V) ≪適合車種≫
■APE100/TypeD('02~'08)〈HC07/HC13〉 ■APE50/TypeD('01~'08)〈AC16/AC18〉
■XR100モタード('05~'08)〈HD13〉
■XR50モタード('05~'07)〈AD14〉
■ドリーム50('97~)〈CB50V〉

3. コンパクト LED サーモメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクト LED サーモメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
05-07-0007 1個

4. オイルフィルターステーKIT KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO オイルフィルターステーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
390-1122710 1セット キタコ補修部品 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

5. オイルキャッチリターンタンク (530cc) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) オイルキャッチリターンタンク (530cc) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製エアフィルター、リアマッドガードとの同時装着を可能としフレーム内部にスッキリと収まります。又、オイルリターン用のユニオンが脱着可能な為、オイルをリターンさせる場合とオイルをリターンさせない場合の2パターンの使用方法ができます。オイルキャッチタンク本体はアルミ製バフ研磨仕上げの為、カスタム車両を美しく演出し、タンク内部にセパレーターを内蔵することでノーマルエンジンからカスタムエンジンまで対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
09-04-0854 1個

6. ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ユオンケイ ホンダAPE/ドリーム50 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】油温計にレベルゲージを付加。オイル管理の基本パーツとともにキラリとドレスアップ。油温表示0℃~200℃。クリアーアルマイト仕上げ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
28739 1個 APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08)[AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14)・ドリーム50(97-/CB50V)

戻る ページ 1 次へ