ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 オイル・燃料関連パーツ

Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1

ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50A - 169786 ~ 2010525 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C 全長 1,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 875
ブレーキ
備考
重量 55
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1969 Z50A 169786 ~ 1969/7月
2代目
2.6psエンジン搭載。3Lタンク。
Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。
自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。
リアブレーキ左レバー操作方式採用。
バッテリー採用、ウィンカー装着。
1972 ~ 1973 Z50A 2000002 ~ 2010525 1972/4月
セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ
Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。
カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。
マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。
1970 ~ 1971 Z50A 263303 ~ 1970/4月
セパレートボディタイプ
マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。
リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルキャッチタンクタイプ5文字有 Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:73日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ5文字有 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラーとの同時装着不可 装着には別途ホースキットが必要です。CDIおよびレギュレーターを移設する必要があります。ホース取り出し口径Φ10、Φ8 車体右側取り付けタイプ タンク直径80mm、全長140mm 容量500cc 装着時の前後調整幅25mmメーカー右サイドカバー、純正マフラー(または同様のアップマフラー)との同時装着不可

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37006 1個 対応

2. オイルキャッチタンクタイプ6 Gクラフト

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:83日
Gクラフト オイルキャッチタンクタイプ6 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37022 1個 対応

3. オイルフィルターカバー(マグネット付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) オイルフィルターカバー(マグネット付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
02-01-0220 1個

4. オイルキャッチタンク(モンキー用) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルキャッチタンク(モンキー用) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 仕様 種別
106-0092 1個 (取り出し口)9Φ スチールメッキタンク

5. オイルキャッチタンク(モンキー用) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルキャッチタンク(モンキー用) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ブリーザーパイプ間に置き、オイルの飛散を防止するタンクです。レースではレギュレーションにて装着が義務付けられています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 仕様 種別
106-0411 1個 (取り出し口)9Φ アルミタンク

6. OILクーラーパーツ U字クランプ 51mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーパーツ U字クランプ 51mm 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルクーラーステーなどをフレームに固定する場合に使用します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
14050018 1個 MONKEY

戻る ページ 1 次へ