ホンダ カブ100EX [100cc] 1988-93年式 オイル・燃料関連パーツ

HA05 タイ製輸入車 ■モデル名:C100CMJ/K

ホンダ カブ100EX [100cc] 1988-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA05 原動機型式 HA05E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA05 - 0000037 ~ 排気量 97
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,835
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
56
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 HA05 0000037 ~ 0002036 タイカブ 8ps
ダブルシート、リアキャリア付き。
テレスコピックFフォーク。
1989 ~ 1993 HA05 1000002 ~ グラブバー付Rキャリア新採用
サイズ:1855/670/1035/94
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約1.8倍増加を採用しております。適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合車種
01-16-0065 1セット 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)、モンキーBAJA/R/RT(全車種)、Z50R(AB02-1000001~)、CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、CRF70F(DE02-1700001~)、XR70R(DE02-1000001~)、MAGNA50(AC13-1300010~)、CD50(CD50-1500001~)、CL50(CD50-4000001~)、Benly50S(CD50-2200005~)、CD90(HA03-1100005~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、JAZZ(AC09-1000030~)、スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)、 (C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、シャリー50(CF50-3000031~)、Solo(AC17-1000001~)、スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999)、カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~)

2. スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 適合車種
01-16-0066 1セット モンキー・CRF50F・カブ・DAX
12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)
12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)
モンキーBAJA/R/RT(全車種)
Z50R(AB02-1000001~)
CRF50F(AE03-1400001~)
XR50R(AE03-1000001~)
CRF70F(DE02-1700001~)
XR70R(DE02-1000001~)
MAGNA50(AC13-1300010~)
CD50(CD50-1500001~)
CL50(CD50-4000001~)
Benly50S(CD50-2200005~)
CD90(HA03-1100005~)
12V DAX50(AB26-1000001~)
JAZZ(AC09-1000030~)
スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-8000026~0095210/C50-0200001~0999999)(C50 -2100001~2299999/AA01-1000001~1699999)
リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)
スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
ジョルカブ(AF53-1000001~)
シャリー50(CF50-3000031~)
Solo(AC17-1000001~)
スーパーカブ90(HA02-1000004~2899999)
カブ100EX(HA05-0000037~0002036/HA05-1000002~/HA06-0000001~)

3. スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付)ドリルドライバー付 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付)ドリルドライバー付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スペシャルパーツ武川補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
01-16-0071 1個

4. スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプ(リリーフバルブ付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】スペシャルパーツ武川補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量
01-16-0069 1個

5. SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SUPER OIL PUMP KIT/ピンバイス無 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン各部へ圧送されるオイル量、油圧、各部のオイルレベルを適正にする為、ノーマル比約1.8倍増加を採用しております。適正量のオイルが循環することで、駆動部の部品負担を軽減します。又、排気量をアップすることで発熱量の多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却出来ます。オイルクーラーの性能を更に引き出すには、本製品の同時装着が必要になります。オイルポンププレート固定ボルトには、クラッチハウジングの干渉を防止する為、専用ボルトを採用。ボアアップエンジンの必需品”スーパーオイルポンプキット”がリーズナブルな価格で登場!! 従来からの加工用工具(ミニチュアドリルドライバー)付きキットに加え、新たに工具不要の方を対象としたキットを設定しました。エンジンをボアアップすることにより増加した発熱量をノーマル比3倍ものオイル量(6V Monkey比較)で潤滑・冷却を行います。特にTAKEGAWA製SCUT106ccキットや、シリンダーヘッド付きキットを装着した場合に必要になります。 。※取り付けにはクランクケースのオリフィス部をミニチュアドリルドライバーにて加工する必要があります。(加工方法は説明書記載)同等の加工用工具をお持ちの方は付属しないキットをお買い求め下さい。※お客様で加工用工具をご用意される場合、2mm以上のドリルは使用しないで下さい。(加工穴寸法は2mm以上厳禁)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
01-16-0052 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-)・モンキーBAJA/R/RT・モンキーFI(AB27-19000001-)・CRF50F(AE03-1400001-)・CRF70F(DE02-1700001-)・XR50R(AE03-1000001-)・XR70R(DE02-1000001-)・MAGNA50(AC13-1000010-)・ CD50(CD50-1500001-)・CL50(CD50-4000001-)・Benly 50S(CD50-2200005-)・12V DAX50(AB26-1000001-)・JAZZ(AC09-1300001-)・スーパーカブ50 C.D.I.点火(C50-0200001-0327924/C50-0400001-573585/C50-0600001-/C50 -0800001-/C50 -2100001-/AA01-1000001-699999)・スーパーカブ50 FI(AA01-1700001-)・リトルカブ(C50-4300001-/ C50-4400001-/C50-4500001-/AA01-3000001-3999999)・リトルカブ FI(AA01-4000001-)・ジョルカブ・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・カブ100EX(HA05-0000037-0002036/HA05-1000002-/HA06-0000001-)

6. スーパーオイルポンプキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スーパーオイルポンプキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。カスタムエンジンに必要なパーツです。吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 付属品 セット内容 フレーム 適合車種
01-16-0053 1セット クランクケース(オリフィス部)加工用ミニチュアドリルドライバーセット2.0mm オイルポンプASSY.、オイルポンプボディガスケット、フラットスクリュー(5×10) 4個、パンスクリュー(6×16) 2個・(6×22) 1個 (12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応)Z50J-2000001~、AB27-1000001~
(モンキーBAJA/R/RT)全車種
12Vモンキー・ゴリラ・モンキー(FI)対応
モンキーBAJA/R/RT

戻る ページ 1 次へ