ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式 その他ボディ・足廻りパーツ ハリケーン製

AF35 ■モデル名:SK50MY/MM1/2 Fディスク 6.3ps

ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475・-99ジョイント迄1380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
68
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 AF35 2000001 ~ 排出ガス規制対応
2000 ~ 2000 AF35 2000001 ~ スケルトン仕様
6.3PSエンジン(排出ガス規制対応)
2001 ~ 2001 AF35 2300001 ~ シャッター付きメインキー仕様
2002 ~ 2002 AF35 2400001 ~ シャッター付きメインキー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ロングホイールベースkit ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン ロングホイールベースkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 キット内容
HF1031 1セット ライブDio/ZX/SR/S/Jチェスタ/Fit/ST(ABS仕様)は取付不可 ブラック 120mmロング ロングスロットル(後)/リアブレーキケーブル、エアフィルター 負圧ホース付 エンジンハンガー、負圧ホース、スロットルケーブル125mmロング、リアブレーキケーブル120mmロング、エアフィルター 口径Φ35mm

2. ロングホイールベースkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ハリケーン ロングホイールベースkit 1セット
レビュー: 1.00(1)

【特長】ロングエンジンハンガーでホイールベースを延長し、迫力あるリアビューに。取付けに必要なパーツをハリケーン社取り扱い範囲で、すべて組込みました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 キット内容
HF1011 1セット ライブDio/ZX/SR/S/Jチェスタ/Fit/ST(ABS仕様)は取付不可 ブラック 120mmロング ロングスロットルケーブル 負圧ホース付、ロングリアブレーキケーブル 市販サイドスタンドへの交換、エアクリーナーボックスの取外し リアフェンダー等の加工が必要 エンジンハンガー、負圧ホース、スロットルケーブル125MMロング

戻る ページ 1 次へ