ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2018-21年式 その他ボディ・足廻りパーツ TAKEGAWA(武川)製

JA42 Fバスケット、リアキャリア

ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA42 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA42 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー GTZ4V(横置) 全長 1,900
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 428 リンク数 98 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 109
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 21w/5w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2019 JA42 1000001 ~ 2017/11月 モデルチェンジ(国内生産)
空冷4stOHC単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
Fブレーキロック機構、サイドスタンド装備。
エンジン停止時にキーオンすることで使用可能なポジションランプ、LEDヘッドライト採用、など。
ドライブチェーンサイズアップ。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー
2020 ~ 2021 JA42 1100001 ~ 2020/5月 マイナーチェンジ
全長1860×幅720×高1050×109kg
二輪車灯火器基準対応テールランプ採用。形状も変更。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. サイドカバーノブ(TYPE-1/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドカバーノブ(TYPE-1/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
09-11-0176 1個

2. サイドカバーノブ(TYPE-1/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドカバーノブ(TYPE-1/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
09-11-0177 1個

3. サイドカバーノブ(TYPE-2/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドカバーノブ(TYPE-2/シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
09-11-0178 1個

4. サイドカバーノブ(TYPE-2/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイドカバーノブ(TYPE-2/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
09-11-0179 1個

戻る ページ 1 次へ