ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 その他ボディ・足廻りパーツ KITACO製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 中空ピボットボルト KITACO

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
KITACO 中空ピボットボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ3の中空穴を空けたスチール製/ブラック仕上げの軽量ピボットシャフトです。○シャフト重量(ナット込):約124g(ノーマル重量134g)。○シャフト長(首下長さ):192mm。○適合純正品番:90121-063-000。モンキー/ゴリラ/モンキーバハ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
498-1123300 1個

2. フェンダーアダプター(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
KITACO フェンダーアダプター(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
680-0800910 1個 キタコ補修部品 モンキー・ゴリラ(Z50J-100000-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)

3. フェンダーアダプター(黒) KITACO

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
KITACO フェンダーアダプター(黒) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
680-0800900 1個 キタコ補修部品 モンキー・ゴリラ(Z50J-100000-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)

戻る ページ 1 次へ