ホンダ CRF250L [250cc] 2023-26年式 その他ボディ・足廻りパーツ ヨシムラ製

MD47 PGM-FI ABS ■(STD)CRF250LDAP/LDAS ・(sタイプ)CRF250LAP/LAS

ホンダ CRF250L [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MD47 原動機型式 MD47E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD47 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,210
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 141
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.350 L
フィルタ
交換時
1.450 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 MD47 1100001 ~ STD(最低地上高245mm、シート高830mm)
(全長2210×幅900×高1165×141kg)
2023/1月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC249cc単気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
ナックルガード標準装備。
カラー設定
・スウィフトグレー
2023 ~ 2024 MD47 1100001 ~ sタイプ オフロード走行性能向上仕様
(全長2230×幅900×高1204×141kg)
(最低地上高285mm、シート高880mm)
前後サスペンションストローク伸ばし、シート厚み変更。
2023/1月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC249cc単気筒。
型式変更(2BK→8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
ナックルガード標準装備。
カラー設定
・エクストリームレッド
2025 ~ 2026 MD47 1200001 ~ STD(全長2210×幅900×高1165×141kg)
2025/3月 マイナーチェンジ
ラジエーターグリルとサイドカバー形状変更。前後サスセッティング変更。
カラー変更
・スウィフトグレー
外装の配色を一部変更、グラフィックデザイン変更。
2025 ~ 2026 MD47 1200001 ~ sタイプ オフロード走行性能向上仕様
(全長2230×幅900×高1205×141kg)
2025/3月 マイナーチェンジ
ラジエーターグリルとサイドカバー形状変更。前後サスセッティング変更。
カラー変更
・エクストリームレッド
グラフィックデザインを変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
599-021-0001 1個

戻る ページ 1 次へ