ホンダ CRM250R [250cc] 1994-96年式 その他ボディ・足廻りパーツ

MD24 ■モデル名:CRM250RR

ホンダ CRM250R [250cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD24 原動機型式 MD24E 2st単気筒 水冷
フレームNo MD24 - 1400001 ~ 排気量 246
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,195
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯150
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
535
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1996 MD24 1400001 ~ タンク・フェンダー変更
カートリッジ式Fフォーク、NEW-PGM、デルタプロリンクRサス新採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ロッドホルダーTYPEⅢ フレーム用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅢ フレーム用 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1003S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、フレーム径Φ19、Φ22に適合 ステンレスポリッシュ GB250・XR230/250/BAJA・CRM250・SR400/500・TW200/225・セロー225・ブロンコ・ボルティ・ジェベル125/200・DF200E・KLX250・KDX200/220/250 その他、マウンテンバイク等フレームが丸で、太さがΦ19mmとΦ22mm両サイズの車種に適合

戻る ページ 1 次へ