ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 その他ボディ・足廻りパーツ
Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B
ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1988 ~ 1991 | Z50J 1627459 ~ 1632802 | 4型(リミテッド) ホワイトモンキー |
| 1988 ~ 1991 | Z50J 1627608 ~ 1643137 | 1988/1月 グラフィック&カラー変更 ティアドロップ型フューエルタンク (キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。 |
| 1990 ~ 1991 | Z50J 1636201 ~ 1639002 | 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様 |
| 1988 ~ 1991 | Z50J 1800001 ~ 1805977 | 4型 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】33426/33427の4Lモンキー風サイドカバー右/左を取り付けるために必要なステーです。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33428 | 1個 | A5052材/ブラックアルマイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0045 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 680-0800900 | 1個 | キタコ補修部品 | モンキー・ゴリラ(Z50J-100000-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-) |
【特長】Φ3の中空穴を空けたスチール製/ブラック仕上げの軽量ピボットシャフトです。○シャフト重量(ナット込):約124g(ノーマル重量134g)。○シャフト長(首下長さ):192mm。○適合純正品番:90121-063-000。モンキー/ゴリラ/モンキーバハ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 498-1123300 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 680-0800910 | 1個 | キタコ補修部品 | モンキー・ゴリラ(Z50J-100000-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-) |
【特長】既存の39984GC-017フレームは30mmネックが伸びていますが、このタイプSはノーマル長で製作しています。フレーム重量5.4kg(ノーマル4.9kg)エンジン搭載位置を7mmチェーン側に移動でき、オフセットスプロケットを使用せず、NSR50/80ホイール、10インチ4Jが使用できます。そのため大排気量のカウンターシャフトの摩耗やフィキシングプレートの摩耗が少なくなります。(バックステップの専用ステーを7mmチェーン側に移動させる事が出来ます。)ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっています。エンジンマウントやスイングアームピポットプレートは、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の荷重をボルトで受けない構造です。スイングアームピポット径をΦ12に変更可能です。(専用のスイングアームが必要です。)ノーマル形状を継承するため、純正タンク、純正シート(純正に準するシート)、ツインショック、モノショック(メーカーモノショック用スイングアーム)が装着できます。 アルミバッテリーケース付属[注意]製品はフレーム単品です。画像にあるダウンチューブ、エンジン補強プレートは別売りです。5Lタンクゴリラタンクがお使いいただけます。4Lタンクは装着できません。(取り付け方法が異なるため)メーカーペラフェンを装着の際、若干の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39982 | 1台 | 対応 |
【特長】この フレームが描く、そのシンプルながらもキレイな曲線は、今までのアルミフレームのデザインとは一線を画します。モンキーフレームの設計をすべて見直し、10 インチ、12 インチカスタム車に最適な設計になっています。。フレーム仕様:。。。ネック角度を23.5度に設定・・・NSF100(23.36度) と近似値にすることでスポーティーな走りを実現します。(モンキー純正は25度)。ネック長を30mm 延長・・・12 インチ化を施してもタイヤとエンジンのクリアランスを確保します。ピボット位置を10mm 変更・・・スイングアームピボット位置、エンジン搭載位置を見直し、より良いアンチスクワット効果を得ています。エンジン搭載位置変更可能・・・純正と同じ位置と、7mm オフセットさせた位置の2種類が選べます。(7mmオフセットさせることでNSR ホイールやワイドホイール化の際にオフセットスプロケットが必要ありません)。ツインショック、モノショック仕様の2種類に対応・・・モノショックの場合は別途専用のモノショックスイングアームが必要になります。GC-019MNKフレームのモノショック仕様は、ショックマウント位置が異なるため、従来のモノショックスイングアームは使用できません。サスペンション取り付け位置の変更・・・ツインサスの場合、上側サスペンション取り付け位置を純正フレームと同じ位置のほか、91mm後方位置が選択できます。後方に変更することでロングスイングアームを装着した場合に、短いサスペンションを立てて装着することができ、サスペンションの機能を損ないません。※アルミバッテリーケースが付属します。※ハンドルロック可。※ノーマルリアフェンダーは使用不可。※こちらのフレームにはベアリングレースは付属しません。別途オプションが必要です。ダウンドラフトキャブレター(TDMR32)の装着確認ができました(マニホールドはキタコ製を使用)。オプションのオイルキャッチタンク仕様ですと、ニップルの位置変更が必要となります(要相談)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39987 | 1台 | 対応 |
【特長】ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。通常オプション設定である、オイルクーラーステー取り付け加工と、ダウンチューブ取り付けステー加工は標準で付いております。 。※オイルクーラーとダウンチューブは同時装着不可。フレームに使われるボルトは、全てステンレスボルトのテーパー仕様です。(通常の020アルミフレームは、スチール製キャップボルト、ボタンボルトです)。フレーム表面にはレーザー刻印を打っております。(NEROフレーム専用ロゴ入り)。メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。。●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。●ネック角度25度。●ゴリラタンク使用可能。●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。●ハンドルロック使用可能。●純正サイドカバー使用可能。。※専用シリアルナンバー刻印有り。 。※ベアリングレースは圧入しておりません。 。※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。またバックステップを装着する際、フレームに直接固定するので、ステップ回りの剛性も高まります。 。※バッテリーケースは付属しておりません。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39995 | 1個 | 対応 |
【特長】ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39890 | 1個 | ノーマル長 | ブラックアルマイト仕上げ | モンキー/ゴリラ | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 39974 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】ネック長をノーマルよりも30mm長くすることで、オフセット55のステムキットを使用せずに12インチホイールの装着が可能です。各部分の肉厚やデザインなどを1から見直し、剛性を確保しながらフレーム延長を実現しています。フレーム重量5.9kg(ノーマル4.9kg)エンジン搭載位置を7mmチェーン側に移動でき、オフセットスプロケットを使用せずNSR50/80ホイール、10インチ4Jが使用できます。そのため大排気量のカウンターシャフトの摩耗やフィキシングプレートの摩耗が少なくなります。(バックステップの専用ステーを7mmチェーン側に移動させる事が出来ます。)ヘッドパイプ一体削り等、フレーム部品は溶接なしの全てボルトでの組み立て式になっています。エンジンマウントやスイングアームピポットプレートは、全てネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の荷重をボルトで受けない構造です。スイングアームピポット径をΦ12に変更可能です。(専用のスイングアームが必要です。)ノーマル形状を継承するため、純正タンク、純正シート(純正に準するシート)、ツインショック、モノショック(メーカーモノショック用スイングアーム)が装着できます。 アルミバッテリーケース付属[注意]製品はフレーム単品です。画像にあるダウンチューブ、エンジン補強プレートは別売りです。5Lタンクゴリラタンクがお使いいただけます。4Lタンクは装着できません。(取り付け方法が異なるため)メーカーペラフェンを装着の際、若干の加工が必要となります。(詳細はお問い合わせください)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39984 | 1台 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 498-1123100 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71977 | 1個 | モンキー/ゴリラ |
【特長】モンキーのホイールドレスアップに最適なステンレスボルトセット。ノーマルホイール/当社モンキー用アルミホイールにボルトオン装着可能。フロント/リヤ共用。1ホイール分1セット。
| 品番 | 内容量 | No. | 適合本体型式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 26158 | 1セット | AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400 | Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E | モンキー4(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) |
【特長】ラバーダンパー内蔵により、シフトアップ・ダウン時のショックを軽減し、乗車時の疲労を軽減。クロスミッションの歯欠けトラブルも軽減します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71947 | 1個 | モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-) モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927) モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71844 | 1個 | モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y Z50J-2000001-・Z50J1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキー(FI)(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/EZ50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71845 | 1個 | モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y Z50J-2000001-・Z50J1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキー(FI)(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/EZ50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-) |
【特長】アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 取付径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33452 | 1セット | 【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) | ゴールド、ブラック | 33137、32024、32051 | (ウインカー)8 |
【特長】純正8インチホイール、デイトナ製モンキー用12インチホイール(10インチの場合、リム幅3.50まで可能)に対応したリアディスクブレーキハブキットです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71948 | 1個 | モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-) モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927) モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71693 | 1個 | モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y Z50J-2000001-・Z50J1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキー(FI)(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/EZ50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400) |
【特長】純正8インチホイール、デイトナ製モンキー用12インチホイール(10インチの場合、リム幅3.50まで可能)に対応したリアディスクブレーキハブキットです。ラバーダンパー内蔵により、シフトアップ・ダウン時のショックを軽減し、乗車時の疲労を軽減。クロスミッションの歯欠けトラブルも軽減します。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 71945 | 1個 | モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-) モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927) モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400) |
【特長】アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 取付径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33451 | 1セット | 【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) | シルバー、ブラック | 33137、32024、32051 | (ウインカー)8 |
【特長】メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。●ネック角度25度。●ゴリラタンク使用可能。●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。●ハンドルロック使用可能。●メインパイプバフ仕上げ。●フレーム重量5.2Kg。●純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。●メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。。●GC-020アルミフレーム、はオイルクーラー取り付けステー加工、ダウンチューブ取り付けステー加工が標準で付いております。(Type-S、Type-FI除く)。。※バッテリーケースは付属しておりません。※専用シリアルナンバー刻印有り。※ベアリングレースは圧入しておりません。※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。※バッテリーケースは付属しておりません。※ホンダ純正クランクケース、メーカーアルミビレットクランクケース以外での装着は加工が必要な場合がございます。※従来のモノショックスイングアームは装着不可。(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要です。※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。※販売証明書は発行しておりません。※ペラフェン使用不可。※37022オイルキャッチタンク タイプ6との装着可能。※33428 4L風サイドカバーステー装着不可。。●サイドカバー装着時の注意点。メーカーアルミサイドカバー、カーボンサイドカバーを装着の際は、付属の16-7-5のカラーをサイドカバーとグロメットの間に挟み、付属のボタンボルトM6-15を使用して装着してください。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 39996 | 1台 |
【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HU1006S | 1個 | ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応 リアキャリアのネジで取付 | ステンレスポリッシュ | モンキー.Z50J-1300017~.AB27_FI車も取付可 | モンキー・Z50J-1300017-・AB27・FI車取付可 |
【特長】アジャスタブルグラブバー装着車輌専用です。テールランプ取り付け位置、ナンバー取り付け位置、ウインカー取り付け位置の調整が可能。テールランプを汎用の物が使用できるよう50~100mmの取り付けピッチに対応しています(取り付けボルト径M5以下)ノーマルフェンダー装着可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 取付径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33450 | 1セット | 【推奨テールランプ】武川LEDミニテールランプ(05-08-0019)、キタコスーパースリムLEDテールランプ(801-0900110)、DRCモトレッドエッジテールライト(D45-29-347)、【調整幅】テールランプ高さ2段階(8mm)、テールランプ前後移動距離84mm(7段階)、ナンバープレート上下移動量12.5mm、ウインカー移動量14mm(片側) | ブラック | 33137、32024、32051 | (ウインカー)8 |
【特長】メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。●ネック長ノーマル、ヘッドパイプ位置30mmアップ。●ネック角度25度。●ゴリラタンク使用可能。●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。●ハンドルロック使用可能。●メインパイプバフ仕上げ。●フレーム重量5.2Kg。●純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。●メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。。※バッテリーケースは付属しておりません。※専用シリアルナンバー刻印有り。※ベアリングレースは圧入しておりません。※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。※パイプ製造時の細かな傷が有ることがございますがご了承ください。※バッテリーケースは付属しておりません。※ホンダ純正クランクケース、メーカーアルミビレットクランクケース以外での装着は加工が必要な場合がございます。※従来のモノショックスイングアームは装着不可。(GC-019専用のモノショックスイングアームが必要です)。※純正マフラー、アップタイプマフラー使用不可。※販売証明書は発行しておりません。※37022オイルキャッチタンク タイプ6との装着可能。※33428 4L風サイドカバーステー装着不可。。●サイドカバー装着時の注意点。メーカーアルミサイドカバー、カーボンサイドカバーを装着の際は、付属の16-7-5のカラーをサイドカバーとグロメットの間に挟み、付属のボタンボルトM6-15を使用して装着してください。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 39997 | 1台 | 対応 |
戻る ページ 1 次へ