ホンダ XR250 [250cc] 1997-99年式 その他ボディ・足廻りパーツ

MD30 ■モデル名:XR250V/W

ホンダ XR250 [250cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD30 原動機型式 MD17E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD30 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,140
スプロケット
13 40 二次減速比 3.080
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 129
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯138
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
460
レベル
(mm)
108
種類 CO5
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 MD30 ~ 1998/3
カラー変更
1997 ~ 1999 MD30 1200001 ~ 1997/3
マイナーチェンジ
ハロゲンヘッドライト(60W/55W)
ナックルガード大

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ロッドホルダーTYPEⅢ フレーム用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅢ フレーム用 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1003S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、フレーム径Φ19、Φ22に適合 ステンレスポリッシュ GB250・XR230/250/BAJA・CRM250・SR400/500・TW200/225・セロー225・ブロンコ・ボルティ・ジェベル125/200・DF200E・KLX250・KDX200/220/250 その他、マウンテンバイク等フレームが丸で、太さがΦ19mmとΦ22mm両サイズの車種に適合

戻る ページ 1 次へ