ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 その他ボディ・足廻りパーツ

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 中空アクスルシャフト KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
KITACO 中空アクスルシャフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
498-1432010 1個

2. ウインカー取付延長ボルト ハリケーン

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
5営業日後以内
ハリケーン ウインカー取付延長ボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M10×L25取付ウインカー40mm延長 2ヶ入 取付け幅が不足する場合に使用

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 適合車種
HA5230B 1個 ブラック M10×L25取付ウインカー40mm延長

3. アルミフレーム GC-021 Gクラフト

販売価格(税別) 239,800 税込263,780
出荷目安:183日
Gクラフト アルミフレーム GC-021 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。。メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。●ネック角度: 24 度。ノーマル25 度から24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。品番39426、39427 ダウンチューブ装着可能。品番39411エンジン補強プレートと同時装着可能。サス受け車高調節機構搭載(調整幅20mm)。●フレーム重量:7.5kg(ノーマル:8.8kg)。※タンデム不可。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※ノーマル外装装着可能(カウル内側に一部加工が必要です)。※スタンドホルダーが必要です。(スタンド取付位置がノーマルフレームより低くなるため、32122、32124アルミアジャストスタンドミドルをご使用ください)。※こちらの商品は受注生産品のため、約1ヶ月~2ヶ月ほど納期を頂いております。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39999 1台 対応

4. ロッドホルダーTYPEⅣ リアステップ用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅣ リアステップ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1004S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、リアステップ軸径Φ6、Φ8に適合 ステンレスポリッシュ CB系・CB750(RC42)・CB400SF・CB400SS・ホーネット・PS250・XJR系・FZ400・グラストラッカー/ビッグボーイ・バンディット・インパルス・バンバン200・ST250・ゼファー・バリオス・ZRX・250TR その他、リアステップの軸受けピンが6mmと8mmのほとんどの車種に適合

戻る ページ 1 次へ