ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 その他ボディ・足廻りパーツ

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S(縦置) 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 中空アクスルシャフト KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
KITACO 中空アクスルシャフト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
498-1432010 1個

2. 中空アクスルシャフト(リア) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO 中空アクスルシャフト(リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様
498-1300100 1個 モンキー125(JB02)

3. モンキー125 サイドカバーマウントプレート Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125 サイドカバーマウントプレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正マフラーを外した際に取り付けるサイドカバーステーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31287 1個 SS400 パウダーコートブラック モンキー125 対応

4. モンキー125用 アクスルカラー Gクラフト

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 アクスルカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイール脱着時の脱落を防止するためつばが付いたアクスルカラーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種
31257 1セット A6061材 レッド 各色アルマイト仕上げ モンキー125

5. モンキー125用 サスペンションフック Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 サスペンションフック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サスペンション固定部を使用しスタンドフックを掛けられるようになります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 ピッチ(mm) ねじ径(mm) 適合車種
31254 1個 A2017、SUS303 1.25 M10 モンキー125

6. ロッドホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン ロッドホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】竿グリップの太さΦ30mmまで対応。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 付属品 全長(mm) 材質/仕上 グリップ径(Φmm)
HU1007S 1個 ステンレス専用ステー付 150 SUS304ステンレス製ポリッシュ (竿グリップの太さ)30まで対応

7. モンキー125用 アクスルカラー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー125用 アクスルカラー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイール脱着時の脱落を防止するためつばが付いたアクスルカラーです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種
31258 1セット A6061材 ブラック 各色アルマイト仕上げ モンキー125

戻る ページ 1 次へ