ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 その他ブレーキパーツ DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ無垢材総削り出しアルマイト仕上げ。NSR50純正フロントフォーク+純正172mmピッチステム(またはGクラフト社製など市販の173mmピッチステム)に対応。メーカーインナーフォークキット(マルチタイプ各種)のフロントディスクブレーキ化を図る際にも使用できます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 適合 主な適合車種
95644 1個 適合車種 型式 フレームNo.
■ モンキー(FI)
型式Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~
■ モ ンキー/ゴリラ(12V)
('92~'99) 型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~
('00~'07) 型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~
■ モ ンキー/ゴリラ3.1PS(6V)
('84~'91) 型式Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927
■ モ ンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
('78~'83) 型式Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400

●ホイールサイドカラー(R)×1、ホイール取付用ボタンボルト(M8×20)×4、市販173mmピッチステム用調整シム(Φ24×Φ12.5×0.5t)×2付属。
モンキー・ゴリラ(78-07)・モンキーFI

2. NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NSR50フォークヨウFディスクハブ/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ無垢材総削り出しアルマイト仕上げ。NSR50純正フロントフォーク+純正172mmピッチステム(またはGクラフト社製など市販の173mmピッチステム)に対応。メーカーインナーフォークキット(マルチタイプ各種)のフロントディスクブレーキ化を図る際にも使用できます。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
77548 1個 モンキー・ゴリラ(78-07)・モンキーFI

戻る ページ 1 次へ