ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 その他ブレーキパーツ KITACO製

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
前 3.50 - 8 35J WT 後 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,360
スプロケット
前 13 後 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
前 ドラム 後 ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. FディスクKIT(8吋専用) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FディスクKIT(8吋専用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンチューンによるスピードが向上した車両において不安になるブレーキの強化に。ノーマルのドラムブレーキをディスクブレーキに変更するためのディスクハブキットです。※装着にはマスターシリンダー、ブレーキホースが必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
500-1083420 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

2. FディスクKIT(8吋専用) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO FディスクKIT(8吋専用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンチューンによるスピードが向上した車両において不安になるブレーキの強化に。ノーマルのドラムブレーキをディスクブレーキに変更するためのディスクハブキットです。※装着にはマスターシリンダー、ブレーキホースが必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
500-1083430 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

3. フロントディスクハブ(タイプG) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントディスクハブ(タイプG) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 仕様
508-1137300 1個 モンキー 30パイ/173MMピッチ 350-10

戻る ページ 1 次へ