ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 その他ブレーキパーツ Gクラフト製

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 Gクラフト

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:153日
Gクラフト ドラムブレーキパネル穴なしF/R共通 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12V車両専用設計 フロント・リヤ共通 ノーマルハブ用

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33140 1個 対応

2. 10インチ3.5Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチ3.5Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
34172 1セット 対応

3. 8インチ4.0Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチ4.0Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
34173 1セット 対応

4. 10インチ4.0Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチ4.0Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 セット内容 材質 表面処理 車種
34190 1セット 39301 NSRminiフロントフォークΦ30フォーク
31106 スーパーワイドステムキット
39082 ワイドフロントディスクハブ
39047 ディスクスペーサー13mm
39366 10インチ4.0Jワイドホイール 1輪
36015 ディスク用キャリパーサポート(カニブレンボ)
39111 ホイールスペーサー
A2017、A5052材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー、ゴリラ

5. ダブルディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダブルディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 セット内容 材質 表面処理 車種
34191 1セット 38049 HRC製Φ30フォーク用の右側×2本
39100 ダブルディスクハブ
31133 マルチタイプステムキット(199mm)
39362 10インチ3.5Jホイール
39111 ホイールスペーサー
36004 ブレンボ4P用キャリパーサポート右
36005 ブレンボ4P用キャリパーサポート左
ダブルディスク化がボルトオンで可能です。
A2017、A5052材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー、ゴリラ

戻る ページ 1 次へ