ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2022-26年式 その他ブレーキパーツ

JA61 (国内生産)キャスト、チューブレス Fバスケット、Rキャリア

ホンダ スーパーカブ110 PRO [110cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA61 原動機型式 JA59E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA61 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/100 - 14 37P TL 80/100 - 14 49P TL
バッテリー GTZ4V 全長 1,860
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CPR8EA-9S 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 428 リンク数 98 備考
全高 1,065
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 111
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JA61 ~ 2025/12月
価格改定
カラー変更
・セイシェルナイトブルー
2022 ~ 2023 JA61 1000001 ~ 2022/5月 モデルチェンジ
業務用途に合わせクラッチなどの内部部品のタフネス性を高めた新エンジン搭載。空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
ABS採用のカバー付き前輪ディスクブレーキ、リアブレーキロック機構採用。
14インチ前後キャストホイール、チューブレスタイヤ装着。
カラー設定
・セイシェルナイトブルー
2024 ~ 2025 JA61 1100001 ~ カラー設定
・セイシェルナイトブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキアジャストナット(赤) KITACO

販売価格(税別) 969 税込1,066
2営業日後以内
KITACO ブレーキアジャストナット(赤) 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 仕様
516-9000120 1個 タイプ1

2. ブレーキアジャストナット(GM) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキアジャストナット(GM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 仕様
516-9000190 1個 タイプ1

戻る ページ 1 次へ