ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式 その他ブレーキパーツ

JB06 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB06 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB06 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 JB06 ~ 2026/2月
カラー変更
・パールホライゾンホワイト
・パールシャイニングブラック
2025 ~ 2025 JB06 1000001 ~ 2024/8月
型式変更 8BJ-JB04→8BJ-JB06(エンジン同一 JB04E)
空冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ドライブチェーンアジャストナット (レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ドライブチェーンアジャストナット (レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
06-03-0018 1個

2. ドライブチェーンアジャストナット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ドライブチェーンアジャストナット 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
06-03-0015 1個 シルバー

3. ドライブチェーンアジャストナット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ドライブチェーンアジャストナット 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
06-03-0017 1個 ゴールド

4. ドライブチェーンアジャストナット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ドライブチェーンアジャストナット 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
06-03-0016 1個 ブルー

戻る ページ 1 次へ