ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式 その他マフラー関連 TAKEGAWA(武川)製

MC41 (タイ生産)PGM-FI ■STD・STD ABS・Special Edition

ホンダ CBR250R [250cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC41 原動機型式 MC41E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC41 - 1000001 ~ 1399999 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS(傾斜置) 全長 2,035
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 785 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:670/680 ブレーキ前:800(ABS無し)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
4.5±0.2 /
レベル
(mm)
150 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 MC41 1000001 ~ STD ABS(165kg)
コンパインドABS。
2011/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。
カラー設定
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・キャンディールビーレッド
・アステロイドブラックメタリック
2011 ~ 2011 MC41 1000001 ~ STD ABS無し(161kg)
2011/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。トラス構造ダイヤモンドフレーム。
カラー設定
・パールスペンサーブルー(トリコロール)
・キャンディールビーレッド
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ Special Edition ABS
2012/11月
レーシングイメージカラー
・ナイトリックオレンジ Repsol Honda Teamカラー
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ STD ABS
2012/11月 マイナーチェンジ
シート両サイドの形状をスリム化。
カラー変更
・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2013 ~ 2014 MC41 1200001 ~ STD ABS無し
2012/11月 マイナーチェンジ
シート両サイドの形状をスリム化。
カラー変更
・パールヒマラヤズホワイト(トリコロール)
・ミレニアムレッド
・ブラック
2013 ~ 2013 MC41 1200001 ~ 1399999 Special Edition ABS
2013/2月
レーシングイメージカラー
・キャンディーライトニングブルー MORIWAKIカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. マフラーステーキット (シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) マフラーステーキット (シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等でタンデムステップを不要とする場合に使用するマフラーステーキットです。取付け位置はノーマルマフラーステーと同じなので、ノーマルマフラーステーを使用するマフラーであれば、純正以外のマフラーにも使用可能です。また、マフラーと反対側の左側ピリオンステップを外した箇所に装飾できるアルミ削り出しプレートが付属。これによりピリオンステップを外しても使用しない取付穴を露出することなくドレスアップできます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0004 1個 シルバー CBR250R(MC41-1000001-)

2. マフラーステーキット (ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) マフラーステーキット (ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース等でタンデムステップを不要とする場合に使用するマフラーステーキットです。取付け位置はノーマルマフラーステーと同じなので、ノーマルマフラーステーを使用するマフラーであれば、純正以外のマフラーにも使用可能です。また、マフラーと反対側の左側ピリオンステップを外した箇所に装飾できるアルミ削り出しプレートが付属。これによりピリオンステップを外しても使用しない取付穴を露出することなくドレスアップできます。

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量 主な適合車種
04-02-0005 1個 CBR250R(MC41-1000001-)

戻る ページ 1 次へ