ホンダ シャリー70 [70cc] 1981-87年式 その他マフラー関連

CF70 ■モデル名:CF70B/C

ホンダ シャリー70 [70cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF70 原動機型式 CF70E 2st単気筒 空冷
フレームNo CF70 - 3000029 ~ 3208309 排気量 72
タイヤ
3.50 - 10 2PR TL 3.50 - 10 2PR TL
バッテリー 6N4-2A-7(縦置) 全長 1,665
スプロケット
14 35 二次減速比
プラグ
C5HSA/C6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 86 備考
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 CF70 3000029 ~ 3008193 空冷4stエンジン搭載。
ストロークは50ccと同、ボア39mm→47mmへ拡大。4.2ps
Fバスケット、タンデムシート、タンデムステップ、Rキャリア装備。
1983 ~ 1987 CF70 3200001 ~ 3208309 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. サイレンサー リストリクター (バッフル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) サイレンサー リストリクター (バッフル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スペシャルパーツ武川/補修部品

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
00-04-0183 1セット

戻る ページ 1 次へ