ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 ホイール・ホイール関連商品 DURO(デューロ)製

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
0営業日後以内
DURO(デューロ) 8インチ チューブレスタイヤ 1本
レビュー: 4.50(4)

【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
911-1013008 1本 8インチ、リム幅2.50のホイールに対応
8インチアルミホイール(合わせタイプ)やノーマルホイールにも使用可
8 3.50-8/35J ハイグリップ

2. 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
3営業日後以内
DURO(デューロ) 8インチ チューブレスタイヤ 1本
レビュー: 5.00(4)

【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
911-1123008 1本 8 110/80-8/40L ハイグリップ 40L

3. 8インチ チューブレスタイヤ DURO(デューロ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
DURO(デューロ) 8インチ チューブレスタイヤ 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】8インチホイール専用のハイグリップタイヤ。8インチのままでもスポーツ走行が可能になります。チューブを併用することで、チューブホイールにも使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
911-1123108 1本 120/70-8/44L ハイグリップ 120 8

戻る ページ 1 次へ