ホンダ シャドウ750 [750cc] 2010-12年式 ランプ・電球類 ハリケーン製

RC56 コンバインドABS PGM-FI ■モデル名:VT750CSA/CSC

ホンダ シャドウ750 [750cc] 2010-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC56 原動機型式 RC50E V型2気筒 水冷
フレームNo RC56 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 160/80 - 15 74S WT
バッテリー YTZ14S 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 920
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,190 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1010/1020
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
474±2.5 /
レベル
(mm)
100 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 RC56 1000001 ~ 2009/10月
コンバインドABS(前後輪連動ブレーキ)。
H19年排出ガス規制適合。
メンテナンスフリーシャフトドライブ。
カラー設定
・パールコスミックブラック
2012 ~ 2012 RC56 1100001 ~ 2011/12月 カラー変更
・パールコスミックブラック×スパークリングシルバーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 4.5ベーツタイプヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
4営業日後以内
ハリケーン 4.5ベーツタイプヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5651 1セット クロームメッキ 12V35/35Wハロゲンバルブ 取付ステー、H4カプラ付 シャドウ クラシック/カスタム_シャドウ750('04~)/ファントム シャドウクラシック400(NC44)・シャドウ750(04-09・RC50)

2. 4.5マルチスリムヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
ハリケーン 4.5マルチスリムヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5620 1セット クロームメッキ 4.5インチ、マルチリフレクター、H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付 シャドウ クラシック/カスタム_シャドウ750('04~)/ファントム シャドウクラシック400(NC44)・シャドウ750(04-09・RC50)

3. 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
4営業日後以内
ハリケーン 4.5マルチリフレクターヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5651CR 1セット クリアレンズ ベーツタイプ、クロームメッキボディ、12V35/35Wハロゲンバルブ 取付ステー、H4カプラ付 シャドウ クラシック/カスタム_シャドウ750('04~)/ファントム シャドウクラシック400(NC44)・シャドウ750(04-09・RC50)

4. 5.5ハイパワースリットライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
ハリケーン 5.5ハイパワースリットライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5645 1セット クロームメッキ H4バルブ12V60/55W、ライトジョイント、取付ステー、H4カプラ付 シャドウ クラシック/カスタム_シャドウ750('04~)/ファントム シャドウクラシック400(NC44)・シャドウ750(04-09・RC50)

5. 5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit ハリケーン

販売価格(税別) 9,898 税込10,888
4営業日後以内
ハリケーン 5.5ベーツバイザーTYPEヘッドライトkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5634 1セット クロームメッキ 5.5インチ H4バルブ12V60/55W 取付ステー、H4カプラ付 シャドウ クラシック/カスタム_シャドウ750('04~)/ファントム シャドウクラシック400(NC44)・シャドウ750(04-09・RC50)

6. ヘッドライトステー ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ヘッドライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5682B-01 1個 4.5/5.5ベーツタイプ・ハイパワースリットヘッドライト取付用 ブラック シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44)_※シャドウスペシャル('99)はHA5681C-01が適合 シャドウクラシック400(NC44)・シャドウ750(04-09・RC50)

戻る ページ 1 次へ