ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2010-13年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS・SpecialEdition ABS

ホンダ CB1300 SUPER FOUR [1300cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 1700001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 39 二次減速比 2.167
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 261
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 チョーク:- スロットル:980/975 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
500
レベル
(mm)
160
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 SC54 ~ STD ABS
2010/11月
Rサスペンションのリザーバータンクをゴールドカラーに。
カラー変更
・グラファイトブラック(ゴールドストライプ)
2010 ~ 2010 SC54 1700001 ~ STD ABS(266kg)
2009/12月
Rカウルデザイン変更、新デザインLEDのテールランプ。
アップハンドル採用(従来比14mm手前、23mm上方に移動)、新形状のシートと幅がスリムなサイドカバー採用、サスセッティング変更(従来比べ10mm低いシート)、左右分割タイプのグラブレール、など。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド×サイクロンブルーメタリック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(受注生産)
2010 ~ 2010 SC54 1700001 ~ STD ABS無し(261kg)
2009/12月
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド×サイクロンブルーメタリック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(受注生産)
2011 ~ 2011 SC54 1800001 ~ STD ABS無し
2010/11月
カラー変更
・グラファイトブラック(ゴールドストライプ)
2012 ~ 2012 SC54 1800001 ~ STD ABS
2012/1月
車体色とカラーバリエーションはそのままに、ホイールやブレーキキャリパーなど各部のカラーをゴールドに変更。
カラー設定(継続)
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド×サイクロンブルーメタリック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(受注生産)
2012 ~ 2013 SC54 1800001 ~ STD ABS無し
2012/1月
カラー設定(継続)
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド×サイクロンブルーメタリック
・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(受注生産)
2013 ~ 2013 SC54 1900001 ~ 2012/9月 Special Edition ABS(誕生20周年記念)
FI採用。
各部にバフ仕上げ、ゴールドカラーなど。
PROJECT BIG-1 20周年記念ステッカー。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

2. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(33)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

3. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

4. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4570A 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

5. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

6. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

7. カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) カラーバルブ 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 3.82(17)

【用途】ターンシグナルランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
P4570A 1パック(2個) オレンジ シングル球 21 12

戻る ページ 1 次へ