ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

KF12 国内モデル eSP PGM-FI ■STD

ホンダ PCX150 [150cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-KF12 原動機型式 KF12E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF12 - 1000001 ~ 排気量 152
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 129
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,770
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 KF12 1000001 ~ STD
2012/6月(タイ生産)
PCXをベースとし、eSP150cc水冷4stOHC単気筒。
触媒採用、排出ガス規制適合。
コンビブレーキ(前後輪連動ブレーキ)標準装備。ウィンカー一体型デュアルハロゲンヘッドライト、など。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・ミレニアムレッド
2013 ~ 2013 KF12 1100001 ~ 2013/1月 カラー追加
・マットガンパウダーブラックメタリック
2013 ~ 2013 KF12 1200001 ~ 価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P4524 1パック(2個) 21/5 12 BAY15d S25

2. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4524 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

3. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.88(8)

【用途】バック、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4570A 1箱(10個) シングル球 アンバー 12 21

4. 二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 HS5 12V 1個
レビュー: 4.83(6)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
0150 1個 T15 12 35/30 クリア

5. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 239 税込263
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.52(31)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K4524 1個 21/5 12 BAY15d S25

6. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.37(27)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8844 1個 テール&ストップ・コーナーリングランプ クリア ダブル球 21/5

7. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.40(5)

【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
4531 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

8. カラーバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) カラーバルブ 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 3.82(17)

【用途】ターンシグナルランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
P4570A 1パック(2個) オレンジ シングル球 21 12

戻る ページ 1 次へ