ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2014-17年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

NC42 ハイパーVTEC Revo PGM-FI ■STD・STD ABS・Secial Edition ABS・E-Package ABS

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC42 原動機型式 NC42E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC42 - 1600001 ~ 1899999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,080
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:815/815 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800 ABS無し
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
475±2.5 /
レベル
(mm)
129 /
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 NC42 ~ STD ABS無し
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS E-Package(201kg)
ETC車載器、グリップヒーター、専用インジケーターランプ標準装備。
2014/5月
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS(200kg)
2014/3月
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2014 ~ 2015 NC42 1600001 ~ STD ABS無し(197kg)
2014/3月
新デザインサイドカバー、リアカウル採用、シートレール変更、純正アクセサリーに設定したRキャリア、トップボックス装着に対応。
新デザイン10本スポークアルミダイキャストホイール採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト(ツートン)
・グラファイトブラック
・アトモスフィアブルーメタリック
・キャンディープロミネンスレッド
2015 ~ 2015 NC42 1700001 ~ Special Edition ABS
2015/2月
前後アルミキャストホイールとシリンダーヘッドカバーをブラウンメタリック、採用。
ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックの前後ブレーキキャリパ、Fフォークトップボルト、グレイアルマイトのRクッションリザーバータンク、燃料タンク立体エンブレム、など。
特別カラー
・パールコスミックブラック(キャンディーアリザリンレッドストライプ)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS E-Package
ETC車載器、グリップヒーター装備車
2016/3月
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ STD ABS
2016/3月
カラー追加
・チタニウムブレードメタリック(ツートン/新色)
・パールサンビームホワイト(ツートン/継続)
・グラファイトブラック(単色/継続)
・キャンディープロミネンスレッド(単色/継続)
2016 ~ 2017 NC42 1800001 ~ 1899999 Special Edition ABS(受注生産)
2016/4月
ブロンズゴールドのシリンダーヘッドカバー、ブラックアルマイトのスイングアーム、ブラックのホイール、ブレーキディスクハブ、ブレーキキャリパ、CBロゴデザインの専用リムストライプ、朱色のRショックスプリング、ダークシルバーのRサスリザーバータンク採用、燃料タンク立体エンブレム、など。
特別カラー
・グラファイトブラック(キャンディーアリザリンレッドストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(34)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0477 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用・長寿命・ECE認証取得品 クリア

2. ハロゲンバルブ H4 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4 12V 1個
レビュー: 4.76(34)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456 1個 H4 12 一般ヘッドランプ用 クリア

3. ハロゲンバルブ H4u 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0456U 1個 H4u 12 ヘッドランプ(ユニバーサル)用 クリア

4. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

5. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

戻る ページ 1 次へ