ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

AD13 ■モデル名:CRM50P/R/V

ホンダ CRM50 [50cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AD13 原動機型式 AC08E 2st単気筒 水冷
フレームNo AD13 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 90/90 - 14 46P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,880
スプロケット
15 47 二次減速比 3.130
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 116 備考
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
318
レベル
(mm)
132
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 AD13 1000001 ~ CRM50P
フルモデルチェンジ。
サイドスタンドスイッチ、Rディスクブレーキ装備。
カラー設定
・ホワイトベース、ニューグラフイックデザイン
・燃料タンク左右にロゴ
・前・後フェンダー、シート同色のレッド
1994 ~ 1996 AD13 1100001 ~ 1101406 CRM50R
ドッグレッグタイプレバー、ナックルガード装備。
1997 ~ 2001 AD13 1200001 ~ ツートンカラーシート装備。
グラフィック&カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(4)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
K5014 1個 クリア ダブル球 25/25 12

2. 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.44(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
5014 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 25/25

3. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1586 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T10 クリア

4. 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 759 税込835
4営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V 1個
レビュー: 4.44(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
5025 1個 MX2(キセノン) クリア 12 25/25

5. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4520 1箱(10個) S25 12 10/5 クリア

戻る ページ 1 次へ