ホンダ フォーサイトSE [250cc] 1999-00年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

MF04 リアディスク ■モデル名:FES250SEX

ホンダ フォーサイトSE [250cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF04 原動機型式 MF04E 4st単気筒
フレームNo MF04 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 110/90 - 12 64J TL 後 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,185
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R
量
(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.100 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 MF04 1200001 ~ リアディスクブレーキに変更。
メッキ調マフラーガード、マルチグラデーション仕様ウインドスクリーン、など。
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディワインベリーレッド
・パールクリスタルホワイト(SE専用色)

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥439 税込¥483
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.75(16)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P1891 1パック(2個) 21/5 12 W3×16q T20

2. ハロゲンバルブ H7 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: 4.47(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合 色
0701 1個 H7 12 一般ヘッドランプ クリア

3. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥399 税込¥439
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.50(2)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P1881 1パック(2個) 21 12 W3×16d T20

4. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥359 税込¥395
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.80(5)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
P8812 1個 テール&ストップ・コーナーリングランプ クリア ダブル球 21/5

5. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 2.00(1)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
1891 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5

6. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥319 税込¥351
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
P8811 1個 コーナリング・バックアップ・ストップランプ クリア シングル球 21

7. フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,598 税込¥1,758
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) フラッシャー・バック・シグナルランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 色 定格電圧(V) 定格電力(W)
1881 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

8. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥239 税込¥263
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K1891 1個 21/5 12 W3×16q T20

9. テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥219 税込¥241
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
K1881 1個 21 12 W3×16d T20

10. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) ¥1,998 税込¥2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0701 1個 H7 55 12 PX26d

戻る ページ 1 次へ