ホンダ バイト [50cc] 2002-03年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

AF59 ■モデル名:NPC502/3

ホンダ バイト [50cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF59 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF59 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,715
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 AF59 1000001 ~ 1099999 2002/1月
水冷4st単気筒。
工具なしでシート高を7段階変更できる新機構アジャスタブルシート採用。
前後輪連動ブレーキ(コンビブレーキシステム)採用。補水不要メンテナンスフリーバッテリー装備。
カラー設定
・ブラック
・サンライズイエロー
・リアルブルー
2003 ~ 2003 AF59 1100001 ~ 2003/1
ホイールカラー変更(シルバー→ブラック)。
メインキーとシャッターキーを一本にした一体型シャッターキー新採用。
カラー変更
・クラシカルホワイト(新色)
・ブラック
・サンライズイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 829 税込912
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V 1個
レビュー: 4.44(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
5026 1個 MX2(キセノン) クリア 12 30/30

2. 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 829 税込912
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(4)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
K5026 1個 クリア MX2(キセノン) 30/30 12

3. ウェッジベース電球 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
出荷目安:7日
KOITO(小糸製作所) ウェッジベース電球 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.64(14)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1772 1箱(10個) シングル球 W2.1×9.5d T13 クリア

4. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 369 税込406
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

5. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
4営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4520 1箱(10個) S25 12 10/5 クリア

戻る ページ 1 次へ