ホンダ TLR250R [250cc] 1986-91年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

MD18 ■モデル名:TLR250RG

ホンダ TLR250R [250cc] 1986-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD18 原動機型式 MD18E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD18 - 1000001 ~ 排気量 244
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 4.00 - 18 4PR WT
バッテリー / 全長 2,030
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 92 備考
全高 1,110
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 99
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
269
レベル
(mm)
129
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.450 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1991 MD18 1000001 ~ 空冷4stエンジン搭載トライアル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 12V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
6410 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 35/35

戻る ページ 1 次へ