ホンダ シャリー70 [70cc] 1981-87年式 ランプ・電球類 KOITO(小糸製作所)製

CF70 ■モデル名:CF70B/C

ホンダ シャリー70 [70cc] 1981-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CF70 原動機型式 CF70E 2st単気筒 空冷
フレームNo CF70 - 3000029 ~ 3208309 排気量 72
タイヤ
3.50 - 10 2PR TL 3.50 - 10 2PR TL
バッテリー 6N4-2A-7 全長 1,665
スプロケット
14 35 二次減速比
プラグ
C5HSA/C6HSA 本数 1
全幅 645
チェーン
サイズ 420 リンク数 86 備考
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 6v 10w/3w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 8w 6v 8w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 CF70 3000029 ~ 3008193 空冷4stエンジン搭載。
ストロークは50ccと同、ボア39mm→47mmへ拡大。4.2ps
Fバスケット、タンデムシート、タンデムステップ、Rキャリア装備。
1983 ~ 1987 CF70 3200001 ~ 3208309 カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(9)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 光色
K5004 1個 T19 6 25/25 クリアー

2. テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール&ストップ球 6V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.70(10)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W) 光色
P4421 1パック(2個) S25 6 10/3 クリアー

3. ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
5営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 6V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 ガラス球形式 タイプ
3237 1箱(10個) クリア シグナルランプ用 G18 シングル球

4. テール・ストップ・パーキングランプ  6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) テール・ストップ・パーキングランプ 6V 1箱(10個)
レビュー: 3.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4421 1箱(10個) S25 6 10/3 クリア

5. 二輪車前照灯 6V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車前照灯 6V 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
5004 1箱(10個) クリア ダブル球 25/25 6

6. ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 359 税込395
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ライセンス球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
P3237 1パック(2個) 8 6 BA15s G18

戻る ページ 1 次へ