ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2012-17年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製
SC68 ■STD ABS・SE・エアバックナビ ABS
ホンダ GL1800ゴールドウィング [1800cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | SC68 1000001 ~ 1099999 | STD ABS/エアバック・ナビ 2011/10月 フロントフェアリング周りエアインテーク形状、サイド部分エアアウトレット形状スタイリング変更。 左右一体型テールランプ採用。 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト |
| 2013 ~ 2013 | SC68 1100001 ~ 1199999 | STD ABS/エアバック・ナビ 2012/12月 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・パールフェイドレスホワイト(継続) |
| 2014 ~ 2014 | SC68 1200001 ~ 1299999 | STD ABS/エアバック・ナビ 2013/12月 カラー追加 ・グラファイトブラック(新色) ・パールスペンサーブルー(新色) ・キャンディープロミネンスレッド(新色) ・パールフェイドレスホワイト(継続) |
| 2015 ~ 2015 | SC68 1300001 ~ 1399999 | SE(40周年記念モデル)/エアバック・ナビ 2014/11月 フレーム、前後ホイール、マフラー、ロアーカウルをブラックとしている。 40周年記念エンブレム採用。 レッドのステッチ入りシートのバックレスト(40周年記念ロゴ)、40周年記念エンブレム付メインキー。 カラー設定 ・キャンディープロミネンスレッド×グラファイトブラック(専用ツートン) |
| 2015 ~ 2015 | SC68 1300001 ~ 1399999 | STD ABS/エアバック・ナビ 2014/11月 40周年記念エンブレム、記念キー採用。 カラー設定 ・パールグレアホワイト(国内専用色) ・デジタルシルバーメタリック ・グラファイトブラック |
| 2016 ~ 2016 | SC68 1400001 ~ 1499999 | STD ABS/エアバック・ナビ 2015/11月 カラー変更 ・キャンディープロミネンスレッド ・ヘビーグレーメタリック-U(ツートン) |
| 2017 ~ 2017 | SC68 1500001 ~ | STD ABS/エアバック・ナビ 2016/10月 カラー追加 ・グリントウェーブブルーメタリッ(ツートン/新色) ・キャンディープロミネンスレッド ・ヘビーグレーメタリック-U(ツートン) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。SSモデルに採用されるH7バルブ。(二灯ライトの場合は2つ必要です)。合計で8個のLED素子を採用することで、2100ルーメンを実現。バルブフランジ内に冷却ファンを配置することでボディ全体を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので取付場所や配線の取り回しに悩むことなく、純正バルブと差し替えるだけで簡単に装着。アルミ製クロームメッキボディをハロゲンバルブと同等サイズで実現。雨でも安心の防水防塵構造電動ファン採用。白さが目立つ6500ケルビン。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 消費電力(W) | 明るさ(Lm) | LED使用数(個) |
|---|---|---|---|---|---|
| 97897 | 1個 | アルミ製クロームメッキ | 18相当 | 2100 | 高輝度LED素子:8 |
【特長】手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー。ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロービームや瞬時に大光量が必要なハイビームにも十分対応可能です。コンパクト。ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出し後方スペースを確保するコンパクト設計。ワイドな照射光。安定した性能と耐久性をもつフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。長寿命。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。照射特性。小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応。テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 94284 | 1個 | LEDバルブ、H7用カプラー、 ドライバーユニット 、防水ラバー、バルブアダプター 、両面テープ | H7 | VFR800 2002-2004年式:Hiに適合 |
【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単になりました。Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能です。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理することで、長寿命を実現しました。-Precious Ray-が生み出す価値ある光を体感ください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色温度 | 光束(Lm) |
|---|---|---|---|---|
| 98623 | 1セット | ドライバー一体型。JIS規格D5500に基づいた設計。温度センサー内蔵。I65 | 6500ケルビン | 2000 |
戻る ページ 1 次へ