ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. 明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 明るいヘッドライトバルブ 1個
レビュー: 3.25(4)

【特長】純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 バルブ形式 定格 ガラス色 主な適合車種
22514 1個 MH6-1タイプ 12V25/25W(→40/40W相当) クリアー スーパーカブ90/70/50カスタム、ベンリィ90/50S、モンキー、ダックス、ゴリラ、NSR80/50(~'96)、CRM80/50、モンキーR/BAJA、ZOOMER、メットインリード90/50(~'97)、アクシス90/50、DT50、7PS JOG、レッツⅡ(~'96)、KSRⅡ/Ⅰ

2. NEWスモールウィンカーキット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) NEWスモールウィンカーキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステーネジ込み式で見た目もスッキリのNEWスモールウインカー1台分前後フルキット。ウインカー4個と専用取付ウインカーステー類が1パッケージ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 形状 形式 主な適合車種
27694 1セット ホワイトレンズ+バフボディ ステーネジ込み式 モンキー('78~)〈Z50JZ~、AB27〉、ゴリラ('78~)〈Z50JZ~、AB27〉

3. 車種別LEDウインカーステーセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 車種別LEDウインカーステーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LEDウインカーを簡単に装着するための車種専用ウインカーステーキット!。LEDウインカーが、ボルトオン、カプラーオンにて装着できるウインカーステーキット。LEDウインカー専用ICリレー付き。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
70213 1セット モンキー/ゴリラ(12V)専用
モンキー/ゴリラ6V、インジェクション車両取付不可。

4. LEDウインカーステー/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDウインカーステー/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
70213 1個

5. ウィンカーステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウィンカーステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルの取付位置に差し込み式のウインカーをすっきり取り付けることができます。上下左右のウインカーの調整ができます。DAYTONA製ウインカーを直接装着できるよう配線を付属しました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
70220 1セット ブラック モンキー/ゴリラ('78~)、APE100('02~'08/8)/APE50('01~'07/11)

6. ウィンカーステー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウィンカーステー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルの取付位置に差し込み式のウインカーをすっきり取り付けることができます。上下左右のウインカーの調整ができます。DAYTONA製ウインカーを直接装着できるよう配線を付属しました。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
70222 1セット クローム モンキー/ゴリラ('78~)、APE100('02~'08/8)/APE50('01~'07/11)

7. ウインカーステーモンキー/クロームメッキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインカーステーモンキー/クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
70222 1個

8. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー。ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロービームや瞬時に大光量が必要なハイビームにも十分対応可能です。コンパクト。ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出し後方スペースを確保するコンパクト設計。ワイドな照射光。安定した性能と耐久性をもつフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。長寿命。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。照射特性。小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応。テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 対応 仕上 防塵防水性能
96072 1個 PH7 純正バッテリーレス車(アイドリングが安定すればOK) 発光部:クロムメッキ、ヒートシング部:ブラックアルマイト (高速ファン)IP67仕様

戻る ページ 1 次へ