ホンダ CB900 ホーネット [900cc] 2002-03年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

SC48 PGM-FI ■モデル名:CB900F1

ホンダ CB900 ホーネット [900cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC48 原動機型式 CS48E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC48 - 1000001 ~ 排気量 918
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,125
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
463
レベル
(mm)
155
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SC48 ~ 2002/10月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・フォースシルバーメタリック
2002 ~ 2002 SC48 1000001 ~ 2001/10月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
Fサスφ43mmカートリッジタイプ正立フォーク、Rモノショックサス採用。
盗難抑止システムHISS(Hondaイグニションセキュリティシステム)採用。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・タリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97431 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 4500 電球色

2. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97430 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 6500 ホワイト

3. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
97242 1個 ホワイト H4/6500K

4. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
35479 1個 電球色 H4/4500K

5. LEDプレシャスレイX H4 6500K DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDプレシャスレイX H4 6500K 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ルミレッズ社製LED。H4(Hi/Low)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 防塵防水性能 消費電力(W) 質量(g) 明るさ(Lm)
97432 1セット IP65相当 Hi 約33/Low 約33 88 Hi 2500/Low 2300

6. HID LE MANS GT HL4-MV SLK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID LE MANS GT HL4-MV SLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】何よりも、誰よりも明るいHIDが欲しい方へ!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のHIDシステム「SPEC LE MANS GT-スペックルマンGT」。バラスト制御を一新し、SPEC-05をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF DAYTONA HID渾身の最高峰グレード。防水性耐久性を確かな技術をもって実現!。BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット(インバータおよびイグナイタ)。高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
67538 1個 HL4-MV バリオス2 2000-2007年式:-06年に適合

7. HID LE MANS GT HL4-MV STD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID LE MANS GT HL4-MV STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】何よりも、誰よりも明るいHIDが欲しい方へ!。2輪用灯具への実用レベルとしては、最強の明るさを放つ究極のHIDシステム「SPEC LE MANS GT-スペックルマンGT」。バラスト制御を一新し、SPEC-05をベースに150%という脅威的な明るさを実現。BELLOF DAYTONA HID渾身の最高峰グレード。防水性耐久性を確かな技術をもって実現!。BELLOFとの共同開発で生まれた世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット(インバータおよびイグナイタ)。高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
67537 1個 HL4-MV バリオス2 2000-2007年式:-06年に適合

8. HIDエボリューション HL4-MV(SPK) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDエボリューション HL4-MV(SPK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。BELLOF&DAYTONA共同開発による、バイクに特化したHID。4輪からの流用HIDバルブで問題となる、ガラス管が口金に直接取付けられているため起こる振動や衝撃、また絶縁面での不安を解消するため、発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組付け。万一クラックが入っても感電の心配がない放電防止機構を装備。SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
62227 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

9. HIDエボリューション HL4-MV(STD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDエボリューション HL4-MV(STD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
62226 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

10. HID EVO (SLK) HL4-MV DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID EVO (SLK) HL4-MV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。BELLOF&DAYTONA共同開発による、バイクに特化したHID。4輪からの流用HIDバルブで問題となる、ガラス管が口金に直接取付けられているため起こる振動や衝撃、また絶縁面での不安を解消するため、発光部のガラス管を耐震性・耐衝撃性・絶縁性が高い特殊セラミックを介して組付け。万一クラックが入っても感電の心配がない放電防止機構を装備。SPEC-05をベースに125%の明るさを実現したハイパワーHID。ハイパワー化すると耐久性の低下に繋がってしまいますが 、EVOLUTIONは耐久性を重視しつつ、性能UPを図ったHIDの上位クラスです。実績は折り紙付で世界耐久選手権において2005年、2006年と2年連続でチャンピオンチームに貢献したHIDです。過酷な24時間耐久レースでチャンピオンまでの道のりをトラブルなく闇を明るく照らしサポートすることで高い品質と信頼性を実証した最高クラスのHID。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
63865 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

11. HID SPEC-05 (SLK) HL4-MV DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HID SPEC-05 (SLK) HL4-MV 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防水性&信頼性&高い耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して、明るさ約2倍。消費電力約2/3。約2000時間輝き続ける超寿命。100%の明るさに到達するまでの速さは業界最速。バルブ&バラストは水没点灯テストもクリア。BELLOF-DAYTONA HIDは不要なトラブルを避けHID本来の性能を快適にお使い頂けるように品質・性能を開発・改良をかさねております。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
63858 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

12. HIDシステム HL4-MV (SPK) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDシステム HL4-MV (SPK) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防水性&信頼性&高い耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して、明るさ約2倍。消費電力約2/3。約2000時間輝き続ける超寿命。100%の明るさに到達するまでの速さは業界最速。バルブ&バラストは水没点灯テストもクリア。BELLOF-DAYTONA HIDは不要なトラブルを避けHID本来の性能を快適にお使い頂けるように品質・性能を開発・改良をかさねております。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
60256 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

13. HIDシステム HL4-MV (STD) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDシステム HL4-MV (STD) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】防水性&信頼性&高い耐久性を確かな技術をもって実現。ハロゲンバルブに対して、明るさ約2倍。消費電力約2/3。約2000時間輝き続ける超寿命。100%の明るさに到達するまでの速さは業界最速。バルブ&バラストは水没点灯テストもクリア。BELLOF-DAYTONA HIDは不要なトラブルを避けHID本来の性能を快適にお使い頂けるように品質・性能を開発・改良をかさねております。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
60255 1個 HL4-MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

14. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
97896 1セット

15. HIDフィッティングハーネスHL4MVタイプ1 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) HIDフィッティングハーネスHL4MVタイプ1 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタ。バラスト配置およびバッテリー位置によって3種類に区分され、その中から最適なタイプを選択します。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
60377 1個 HL4MV CB1300 SUPER BOLD’OR 2005-2007年式:-06年に適合

16. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

戻る ページ 1 次へ