ホンダ PCX [125cc] 2010-11年式 ランプ・電球類 KIJIMA(キジマ)製

JF28 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ■STD

ホンダ PCX [125cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF28 原動機型式 JF28E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF28 - 1000001 ~ 1099999 排気量 124
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,575
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄455
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
118±2.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 JF28 1000001 ~ 1099999 2010/3月
アイドリングストップシステム採用、水冷4stOHC単気筒。
触媒採用、排出ガス規制適合。
125ccクラス国内初ACGスターター(セルモーターとACG交流発電機一体化)採用。
Honda独自のコンビブレーキ(前/後輪連動ブレーキ)装備。
ウィンカー一体型大型ヘッドライト採用。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・キャンディーロージーレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. リアウインカーレンズSET(PCX) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) リアウインカーレンズSET(PCX) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールに合わせた純正クリアレンズをスモークに!

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 セット内容
217-4434 1セット スモーク リアウインカーレンズ 左右1組

2. LEDウインカー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) LEDウインカー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正と入れ替えるだけで、高級感と存在感をアピールできるLEDシリーズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
217-4442 1セット ホンダ PCXのリアに対応するLEDウインカー。左右セット。
(別途ICウインカーリレー必要)
PCX125/150

3. LEDウインカー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) LEDウインカー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正と入れ替えるだけで、高級感と存在感をアピールできるLEDシリーズ。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 仕様 主な適合車種
217-4443 1セット ホンダ ZOOMER X の純正ウインカー
ボディに対応するLEDウインカー。左右セット(2個)。抵抗組み込みタイプ。
PCX125/150

4. LEDテール PCX KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) LEDテール PCX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色
217-7008 1個 クリア

5. LEDテール PCX KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) LEDテール PCX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リア周りが引き締まります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色
217-7009 1個 スモーク

戻る ページ 1 次へ